Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Superleicht C" 150x100x6 cm,Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612229023
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     M2061
EAN/GTIN:
     04044475043021
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Bodenübungen und Niedersprünge bis 60 cm Fallhöhe
  • Sehr gute Dämpfungseigenschaften dank Sandwichkern
  • Hohe Standfestigkeit durch rutschfesten Waffelrücken
  • Hohe Sicherheit, da keine Stolpergefahr durch Faltenbildung
  • Zertifizierte Qualität nach EN 12503-1 Typ 3


Sport-Thieme Turnmatte "Superleicht C": Die sichere Trainingsmatte für Kinder und Jugendliche
Die Sport-Thieme Turnmatte "Superleicht C" ist eine hochwertige Leichtturnmatte für das Turnen in Schule, Verein und Kindergarten. Der spezielle Mattenkern aus Leicht- und Weichschaum in Sandwichbauweise garantiert sehr gute Dämpfungseigenschaften und ist mit dem Bezug verklebt. So ist das Training für Ihre Schützlinge jederzeit sicher und angenehm – ob bei Bodenübungen oder Niedersprüngen mit einer Fallhöhe bis zu 60 cm. Durch das geringe Gewicht können auch Kinder die Matte ganz einfach transportieren.

Optimal auch für große Trainingsflächen
Für große Trainingsfläche können Sie mehrere Turnmatten ohne zusätzliche Verbindungselemente aneinanderlegen – die glatte Verarbeitung und hohe Kantengenauigkeit schaffen eine ebene Fläche. Zudem sorgt der besonders rutschfeste Waffelrücken für sicheren Halt am Boden und verhindert effektiv das Auseinanderrutschen der Turnmatten. Entscheiden Sie sich zwischen 4 verschiedenen Farben und Ausführungen.

Produktdetails:
Erhältliche Ausführungen jeweils in Rot, Blau, Gelb oder Grün:
  • 100x50x6 cm, ca. 2 kg
  • 150x100x6 cm, ca. 5,5 kg
  • 200x100x6 cm, ca. 7,5 kg
  • 200x100x8 cm, ca. 8,5 kg

Weitere Details:
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Gummierter Waffelboden
  • Material Kern: Polytehylen Leicht- und Weichschaum
  • Farben: Blau, Gelb, Grün oder Rot
  • Stauchhärte: ca. 18 Kilopascal
  • Besonderheiten: Geeignet für die Nutzung auf Fußbodenheizung, Bezug nicht austauschbar

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Material Unterseite: Gummierter Waffelboden
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Kern: PE-Schaum
  • Farbe: Grün
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Raumgewicht: RG 30
  • Gewicht: 5,3 kg

Weitere Informationen:
Größe:
150x100x6 cm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, Matten, Matte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Kinder-Turnen, Bodenturnen, Turnmatten, Kinderturnen, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Bewegungsraum, Leichtturnmatten, Leichtmatte, Leichtmatten, Schulturnmatte, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Weichschaummatte, Volleyball, Handball, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten, für, Spielfläche, Kinder, Superleichtturnmatte, Superleichtturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
M2064
ab € 107,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2064
ab € 107,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2064
ab € 107,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2064
ab € 107,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2061
ab € 249,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2061
ab € 249,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2061
ab € 250,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2062
ab € 257,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2062
ab € 258,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2062
ab € 257,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2062
ab € 257,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
2390808
ab € 287,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
2390811
ab € 286,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
2390824
ab € 287,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
2390837
ab € 288,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.