| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612212311 Herst.-Nr.: Typ B EAN/GTIN: 04260174140353 |
| |
|
| | |
| - Perfekt für den Einsatz in Therapie, Sport und den Privatbereich geeignet
- Zum Aufkleben auf Schmerz-, Energie- oder Triggerpunkte
- Wasserfest, luftdurchlässig, hautschonend und gut ablösbar
- Einfache Handhabung – Anbringen ohne fremde Hilfe möglich
- Kann über einen längeren Zeitraum getragen werden
Das Jovitape Gittertape "Aku": Fördern Sie Ihre körperliche BalanceDas Gittertape "Aku" von Jovitape ist ein speziell für Therapeuten, Sportler und Privatpersonen konzipiertes Tapeband. Für eine lange Tragezeit ist das Gittertape besonders wasserfest, luftdurchlässig, hautschonend und gut ablösbar. Die Tapes werden punktgenau ähnlich wie Akupunkturnadeln auf Schmerz-, Energie- oder Triggerpunkte geklebt. Ein weiterer Vorteil: Jeder Sportler und Endverbraucher kann das Tape schnell und einfach anwenden. Sie erhalten das Jovitape Gittertape "Aku" in drei Größen à 20 Bögen. Produktdetails:- Material: 80 % Polyester, 15 % Polyurethan, 5 % Acryl mit thermoplastischem Kleber
- Kleber ist hautverträglich, hinterlässt keine Rückstände und ist frei von Wirkstoffen
- Latex- und Medikamentenfrei
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellung
- Mit deutscher Anleitung und Anwendungsbeispielen
- Produktart: Gittertape
- Material: 80 % Polyester, 15 % Polyurethan, 5 % Acryl
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 120 Pflaster 3,6x2,8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster, Bandage, Bandagen, Tape, Tapes, Gittertape, Crosstape, Gitterpflaster |
| | |
| |