Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handtrainer "Web" Grün, leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612194211
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     F258652
EAN/GTIN:
     04044475062930
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
fingertrainer

  • Kräftigt die Muskeln in Händen und Armen
  • Entspannt verkrampfte Finger
  • Effektives Training für Adduktoren und Abduktoren
  • Handtrainer für Training und Rehabilitation
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Handtrainer "Web" – Greifen Sie zu!
Nach einigen Stunden Computerarbeit sind die Finger oft vollkommen verkrampft vom Bedienen der Maus und Tastatur. Der Sport-Thieme Handtrainer "Web" kann Ihnen helfen mit einfachen Übungen die Muskulatur zu lockern: Greifen Sie in das Netz und trainieren Sie durch Öffnen und Schließen der Hände gegen den Widerstand des Fingertrainers. So kommen die Finger wieder in Bewegung und Verspannungen können sich lösen. Eine weitere Möglichkeit: Greifen Sie mit dem Daumen um den Außenring, mit den Fingern in beliebige Löcher des Netzes und versuchen Sie die Hand zu schließen.

Weitere Details zum Handtrainer Web:
  • Material: Stahlring mit Latexüberzug und Latexnetz
  • Durchmesser: 36 cm
  • Gewicht: ca. 400 g

Weitere Informationen:
Farbe/Stärke:
Grün, leicht
Weitere Suchbegriffe: Netz, Handgelenktrainer, Armtrainer, Fingertraining, Kräftigung, Adduktoren, Mobilisierung, Hand, griptrainer, Handtherapie, finger, Handweb, Grip, Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
F258654
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.