Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m Grün, stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612183321
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20140
EAN/GTIN:
     04260071630612
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Verschiedene Widerstandsstufen
  • Durch linearen Kraftaufbau Schonung der Gelenke
  • Individuell zuschneidbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m – der Klassiker für den individuellen Einsatz
Das TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m ist aus dem Naturprodukt Latex gefertigt. Das Widerstandsband ist mit Talkum/Puder versehen und sollte daher auch regelmäßig mit dem Puder behandelt werden – so erhöhen Sie die Haltbarkeit und beugen einem Verkleben durch Schweiß und Feuchtigkeit vor. Dafür eignet sich Babypuder ideal. Zum Zuschneiden eignet sich eine Haushaltsschere. Beachten Sie, dass Sie das Übungsband flach und ohne Dehnung ausbreiten. Die 45,5 m lange und 12,5 cm breite Rolle lässt sich dabei auf beliebig viele Bänder in unterschiedlichen Längen zuschneiden – ein Vorteil beim Training mit größeren Gruppen.

Produktdetails:
  • Widerstandsstufen farblich gekennzeichnet
  • Oberfläche mit Talkum/Puder behandelt

  • Zugstärke: Stark
  • Farbe: Grün
  • Breite: 12,5 cm
  • Material: Naturlatex
  • Länge: 45,5 m

Weitere Informationen:
Farben:
Grün, stark
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band grün stark, bodyband grün, bodyband, Elastikband, Fitnessband, Thera-Band-Thera-Bänder, Core-Training, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Gruppen-Fitness, Widerstandsband, terra, bänder, Widerstandstraining, Theraband, Meterware, Therabandrolle, grün, Gruppenfitness, thera-band, rollenware, Rollenware, Seniorengymnastik, Gesundheitssport, Core-Trainer, Flexaband, Flexabänder, Fitnessbandrolle, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, rumpf, Rumpfmuskel, core
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
€ 5,90*
ab € 81,17*
€ 111,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 131,29*
Lager 479
161
€ 6,29*
ab € 111,73*
€ 146,24*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
1 Stück enthält 45,5 Meter (ab € 2,45561* pro Meter)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,81*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,78*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,28*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,27*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,38*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.