Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Step "Aero-Step" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612182517
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400426
EAN/GTIN:
     04006226012649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Aero-Step

  • Für koordinatives und propriozeptives Training
  • Ideal für Rehabilitation, Prävention, Fitness
  • Einstellbarer Luftdruck ermöglicht individuelles Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stellen Sie den Luftdruck individuell ein:
Der Togu Balance-Step "Aero-Step" besteht aus geruchsneutralem Ruton. Die mittellangen Noppen an der Oberfläche sorgen für den nötigen Grip. Ein weiterer Vorteil: Beim Barfußtraining stimulieren die Noppen ganz nebenbei auch Ihre Fußreflexzonenpunkte. Der Luftdruck des Aero-Steps lässt sich den persönlichen Bedürfnissen über ein Nadelventil anpassen: Einsteiger:innen pumpen den latexfreien Balancetrainer etwas stärker auf, um eine festere Oberfläche zu erzeugen. Lassen Sie etwas Druck heraus, erhöht sich dagegen der Schwierigkeitsgrad.

Produktdetails:
  • Material: Ruton
  • Maße (LxBxH): 46x32x8 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Mit Lippenventil
  • Inkl. Übungsposter

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination
  • Material: Ruton
  • Farbe: Grün
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Höhe: 8 cm
  • Länge: 46 cm
  • Breite: 32 cm

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Luftkammer Sportunterlage, Luftkammersportunterlage, togu® aero-step, balance matte, Seniorensport, Senioren-Sport, Aerostep, Aero, Step, MTT, Rückentraining, Luftkissen, Sitzkissen, Sturzprävention, Stabilisationstrainer, Kleingerät, Propriozeptives, Training, Propriorezeptives, Fitness-Training, Bewegungstherapie, Gesunder, Rücken, Senioren-Training, Balance-Kissen, Sensomotorisches, Balancekissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Kleingeräte, Aerostepper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 59,69*
€ 83,25*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 70,79*
€ 92,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,19*
€ 105,31*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400429
ab € 70,95*
Ähnlich
TOGU
400429
ab € 59,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.