Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Seilzugapparat "Lat Pulley" 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612174192
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     17102K
EAN/GTIN:
     6430021930392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation

  • Ideal für gezielte Hebe-, Rücken- und Rehaübungen
  • Übungen mit negativem Gewicht möglich
  • In verschiedenen Ausführungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Lojer Seilzugapparat "Lat Pulley": Hohe Qualität, kugelgelagerte Rollen
Erweitert und verbessert die Anzahl fein dosierbarer Übungen für die funktionelle Rehabilitation der großen Muskelgruppen inkl. des gesamten Bewegungsapparates. Der schwere Gewichtsstapel erlaubt bei Übungen mit negativem Gewicht eine optimale Entlastung des Bewegungsapparates und somit einen früheren Beginn des Trainings. Die einstellbare Seillänge sowie die Bewegungsrichtung Pull-Up und das Rudertraining sind optimal für die Rehabilitation des Rückens sowie des unteren Bereichs. Zudem lassen sich gezielt Hebeübungen durchführen.

Ausführungen:
  • 50 kg: 10x 5 kg
  • 100 kg: 20x 5 kg

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Seilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Silber
  • Steckgewicht: 20x5 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 228-298x51x44 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalzugapparat, doppelzugapparat lojer, doppelzugapparat, Inklusion, Seilzugturm, profi-therapieausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.281,21*
€ 2.364,17*
Lager 479
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.514,71*
€ 2.610,21*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.610,21*
€ 3.106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,91*
€ 3.086,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,59*
€ 3.030,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.526,44*
€ 3.006,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,71*
€ 2.992,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lojer
1710250K
ab € 2.124,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.