Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Slackline-Set 25 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612171513
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2171513
EAN/GTIN:
     04044475057967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Balancier-Band
Slackline

  • Komplett-Set mit Baumschonern und Beutel
  • Geeignet für alle Trainingslevel
  • Einfacher Aufbau mit Ratsche und Schlaufe
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Slackline-Set - Kraft und Koordination
Das Sport-Thieme Slackline-Set ist an einem Ende mit einer verstärkten Schlaufe versehen, die um den Baum gelegt wird. Das andere Ende lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen durch die massive Ratsche fädeln. Mit ihren abgerundeten Kanten und dem robusten Material ist die Ratsche angenehm im Griff und hilft Ihnen die Slackline schnell und ohne große Kraft zu spannen. Einmal gespannt lässt sich die Sport-Thieme Slackline wunderbar barfuß begehen, denn das weiche Material ist angenehm am Fuß und schneidet nicht ein.

Produktdetails:

  • Material Flexband: 100 % Polyester
  • Länge: 15 m bzw. 25 m
  • Belastbar bis: 140 kg Körpergewicht
  • Farbe: Orange mit weißem Sport-Thieme Logo
  • Maße (LxB) Baumschoner: 100x10 cm
  • Material Ratsche: Stahl, verzinkt
  • Gurtlänge Ratsche: 2 m
  • Gurtbreite: 50 mm

Lieferumfang:
  • Flexband mit verstärkter Schlaufe
  • Länge je nach Ausführung 15 m oder 25 m
  • Gurtschlaufe mit Ratsche
  • 1 Paar Baumschoner in Blau
  • Transportbeutel
  • Aufbauanleitung

Ein Sportgerät für Jedermann
Das Balancieren mit dem Sport-Thieme Slackline-Set macht nicht nur Spaß, es trainiert auch beinahe alle Muskeln, Sehnen und Bänder im Körper und schult noch dazu Gleichgewicht und Koordination. Das Laufen auf der Sport-Thieme Slackline ist die perfekte Ergänzung für alle Sportarten und eignet sich ideal im Reha- und Therapiebereich.

  • Einsatzbereich: Fitness; Privat; Schule
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Länge Slackline-Band: 25 m

Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Slacklining, Spiele-Sets, geschicklichkeitsspiele, Balancieren, Trendsport, Balancier-Leine, Balance-Leine, Schlappseil, Balancierband, Balance, Leinen, Bänder, Weihnachten18Kinder, Outdoorslackline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 49,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,88*
€ 78,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,37*
€ 77,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,18*
€ 72,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,19*
€ 70,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,15*
€ 68,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,77*
€ 59,23
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2171500
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.