Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slackline-Tools Slackline "Kids ʼnʼ Slack"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612166201
Hersteller:
     Slackline-Tools
Herst.-Nr.:
     0153
EAN/GTIN:
     04260302331530
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Balancier-Band
Slackline

  • Fördert Balance, Koordination, Motorik und Selbstvertrauen
  • Hoher Aufforderungscharakter mit lustigem Tierspuren-Design
  • Weiches, breites Band schmiegt sich ideal dem Kinderfuß an
  • Metallteile extra für Slacklinen entwickelt und abgerundet
  • Maximum an Sicherheit


Slackline-Tools Slackline "Kids ʼnʼ Slack": Balancierspaß für Kinder
Mit der Slackline-Tools Slackline "Kids ʼnʼ Slack" haben Sie alles, damit es gleich losgehen kann: Dank der beiden Baumschützer schonen Sie einerseits die Rinde des Baumes – zum anderen verleihen Sie der Slackline einen sicheren Halt. Der Ratschenschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit, denn die Kids können nicht mit der Ratsche in Berührung kommen. Die weiche Schlackline passt sich ideal den kleinen Kinderfüßen an.

Lieferumfang der Slackline Kids 'n Slack:
  • 1 x Slackline für Kinder, Länge 10 m, Breite 45 mm
  • 1 x Ratschenschutz
  • 2 x Baumschlingen (Länge je 2 m)
  • 4 x Baumschützer

Produktdetails:
  • Material: Slackline aus 100 % Polyester
  • Bruchlast: 22kN

  • Einsatzbereich: Privat; Schule
  • Lieferumfang: Ratschenschutz; Baumschlingen; Baumschützer
  • Länge Slackline-Band: 10 m
  • Breite Slackline-Band: 4,5 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: Slacklining, geschicklichkeitsspiele, Trendsport, Balancierleine, Schlappseil, Balancierband, Balance, Leinen, Bänder, Outdoorslackline, gleichgewichtstrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.