Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gibbon Slackline "Classic Line" 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612141608
Hersteller:
     Gibbon
Herst.-Nr.:
     13840
EAN/GTIN:
     04260165878401
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Balancier-Band
Slackline

  • Hochwertige und langlebige Slackline mit einfacher Bedienung
  • Beliebte Line für Anfänger:innen und Allrounder
  • Inkl. Ratschenschutz "Ratpad"
  • Entspricht DIN-Richtlinien für das Slacklinen
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Gibbon Slackline "Classic Line" – Klassiker für alle Fälle
Die Gibbon Slackline "Classic Line" ist in der Freizeit, im Schulsport, in Jugendzentren, auf dem Pausenhof und selbst in der Therapie einsetzbar. Sie eignet sich sowohl für drinnen als auch draußen. Die Slackline sollte nur an Bäumen mit einem Umfang zwischen 1 m und 1,8 m befestigt werden. Zudem sollten Sie immer einen Baumschoner verwenden, um die Bäume nicht zu beschädigen. Im Inneneinsatz empfiehlt sich die Aufhängung an in der Wand eingelassene und mit Schwerlastdübeln befestigte Muldenhaken. Eine Alternative ist die Benutzung von frei stehenden Slackline-Vorrichtungen wie beispielsweise des Slackracks von Gibbon. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sollte die Aufspannhöhe max. einen halben Meter über dem Boden betragen, um die Verletzungsgefahr beim Fallen gering zu halten. Der beiliegende Ratschenschutz verhindert ein Einklemmen der Finger und gibt zusätzliche Sicherheit.

Weitere Details zur Gibbon Classic Line :
  • Länge: 12,5 m (X13) bzw. 22,5 m (X13 XL) + 2,5 m Ratschenband
  • Breite: 50 mm
  • Belastbar bis: 4 t/40 kN
  • Material: Gurtband (100 % Polyester)
  • Farbe: Gelb-Schwarz

Lieferumfang der Gibbon Classic Line :
  • Slackline X13: Gurtband mit vernähter Schlaufe, Länge 12,5 m bzw. 22,5 m
  • Ratsche mit Rücksicherung und 2,5 m Ratschenband mit vernähter Schlaufe
  • Ratschenschutz „Rat Pad X13“
  • Anleitung

  • Einsatzbereich: Fitness; Privat; Therapie; Schule
  • Breite Slackline-Band: 5 cm
  • Lieferumfang: Ratsche mit Rücksicherung; Anleitung; Slackline X13; Ratschenschutz "Rat Pad X13"
  • Material Slackline: Polyester
  • Länge Ratschen-Band: 2,5 m
  • Farbe: Gelb-Schwarz
  • Länge Slackline-Band: 15 m
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: Slacklining, slackline gibbon, geschicklichkeitsspiele, Balancieren, Akrobatik, Trendsport, Balancier-Strecke, Balance:-Band, slaglines, Balancier-Leine, Schlappseil, Balancierband, Balance, Leinen, Outdoorslackline, gleichgewichtstrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gibbon
13841
ab € 66,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.