Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi Balancierbrett "Feldstein"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612124852
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     46384
EAN/GTIN:
     04014722463278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
balancierbrett erzi
balancebrett

  • Perfekt für barfüßige Expeditionen
  • Geeignet zum Einhängen im Varianta-System u. a.
  • Aus stabilem, lackiertem Birkenschichtholz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Erzi Balancierbrett "Feldstein": über "Steine" balancieren
Das Balancierbrett "Feldstein" mit seinen 5 hölzernen "Feldsteinen" in verschiedenen Höhen gilt es zu überschreiten. Das ist für die Balance und beim barfüßigem Balancieren ein Erlebnis. Das stabile Balancier-Brett wird aus Birkenschichtholz gefertigt und lasst sich in Sprossenwände und besondere Sprungkästen mit einem Sprossendurchmesser von bis zu 35 mm einhängen. Die maximale Aufbauhöhe (an Sprossenwand, Sportbox o. ä.) darf 60 cm nicht überschreiten.

Produktdetails:
  • Material: Birke Multiplex
  • Maße (LxBxH): 186x22x8,5 cm
  • Maße (LxBxH): 170x15 cm
  • Gewicht: 8,4 kg
  • Belastbar bis 120 kg
  • Für Sprossendurchmesser von 28 - 35 mm
  • Die maximale Aufbauhöhe (an Sprossenwand, Sportbox o. ä.) darf 60 cm nicht überschreiten
  • Ohne Trapezbock

Weitere Suchbegriffe: Balance, Balancieren, Balancieren-Steg, Balancieren-Strecken, Balancier:-Strecke, Bewegungsbaustelle, Erzi, Holzspielzeug, Bewegungsbaustellen, Barfusspfad, Spielzeug, aus, Holz, Fühlstraße, Fühlplatte, Fühlplatten, Sinnespfad, Barfußparcours, Barfußstrecke, Fühlpfad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.