| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612117007 Herst.-Nr.: 653220 EAN/GTIN: 04260286360823 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für Spiel, Spaß, Sport und Anwendungen
- Für Koordinationstraining im Leistungs- und Mannschaftssport
- Fördert die Raumorientierung
- Beidseitig nutzbar
- Belastbar bis 100 kg
Pedalo Gleichgewichtstrainer "Rodeosell": beidseitig nutzbarDer Pedalo Gleichgewichtstrainer "Rodeosell" ist als Trainingsgerät im Leistungssport in allen Mannschaftssportarten einsetzbar, denn er fördert die Raumorientierung. Schwung holen, Balance halten und durch Gewichtsverlagerung beschleunigen. Durch die Eigendynamik erfahren Kinder die Grenzen des Gleichgewichts. Was auf einem normalen Karussell nicht möglich ist, wird durch die Schrägstellung des Rodeosells erreicht. Besonders praktisch, da es beidseitig nutzbar ist. Umgedreht muss die Drehbewegung wie beim Karussell aktiv eingeleitet werden und das Übungsgerät dreht sich noch lange von selbst weiter. Zudem eignet sich diese Seite bestens zum Üben. Produktdetails:- Ober- und Unterseite sind antirutschbeschichtet
- ø: 55 cm
- Höhe: 22 cm
- Belastbar bis 100 kg Körpergewicht
- Patentrechtlich geschützt (Gebrauchsmuster-Nr. 20 2007 004 456.9)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichgewicht, Therapiekreisel, gleichgewichtstrainer, Gleichgewichtstraining, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Balance, Kinder-Karussell, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, Schulung, des, Gleichgewichts, Gleichgewichtssteigerung, Verbesserung, Gleichgewichtsverbesserung, Gleichgewichts-Training, Gleichgewichtsübung, gleichgewichtsübungen |
| | |
| |