Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612112406
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-30-1+4591-30-8+
EAN/GTIN:
     04044475002097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Speziell für Kindergärten und Schulen
  • Dank Schellensystem - kein Bohren von Löchern
  • Set benötigt wenig Platzbedarf
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark-Set: Das Set für kleine Spielflächen
Das Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark-Set ist speziell für Außenbereiche mit geringem Platzbedarf zusammengestellt. Es besteht aus 5 verschiedenen Einzel-Elementen und den passenden Standpfosten. Die Stahl-Pfosten sind 300 cm lang (ø 102 mm), haben rote Abdeckkappen und werden feuerverzinkt geliefert. Alle Metallteile der Einzelelemente des Huck Vario Kletterpark-Systems sind aus Edelstahl bzw. feuerverzinkt und haben Seile und Netze aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage.

Die Huck Vario Kletterpark-Kombination besteht aus:
  • 5 Standpfosten
  • 1 Viereck
  • 1 Kletternetz
  • 1 Hangelseil
  • 1 Spinnennetz
  • 1 Gummi-Hängematte

Produktdetails:
  • Inkl. Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen

  • Alter: Ab 4 Jahren; Ab 4 Jahren ; Ab 4 Jahren
  • Untergrund : Sand ; Kies ; Holzschnitzel; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 210 cm
  • Material: Herkulesseil; Metall; Metall; Herkulesseil; Metall
  • Sicherheitsbereich : 7,30x7,30 m
  • Fallschutz: 36,6 m²
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,05x0,80x2,44 m
  • Norm: DIN EN 1176; DIN EN 1176-1; DIN EN 1176-1
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schule; Kindergarten; Kindergarten; Schule
  • Untergrund: Kies; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand
  • Max. Fallhöhe: 210 cm
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt; Stahl; Stahl, verzinkt; Edelstahl
  • Aufstellmaße: 3,05x0,80x2,44 m
  • Sicherheitsbereich: 7,30x7,30 m
  • Betonbedarf: 1,6 m³; 1,71 m³
  • Max. Nutzeranzahl: Keine Angabe; 21; 27

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Klettergärten, Kletterpark, Spielgeräte, Huck, Spielgerät, Klettergerät, pausenspielgeräte, Außenspielgeräte, Außenspielgerät, Außenbereich, Niedrigseilgarten, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Seilspielgerät, Seilspielgeräte, Vario, Kletterkombination, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.017,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4.017,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.311,61*
€ 5.130,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.255,25*
€ 5.063,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4.105,61*
€ 4.885,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4.041,03*
€ 4.808,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 4.017,26*
€ 4.780,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.