Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Hangelseile"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612112321
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-30-3
EAN/GTIN:
     04044475002127
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Speziell für Kindergärten und Schulen
  • Einfache Befestigung dank Schellensystem - kein Bohren
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Hangelseile" – ideal für Kindergärten sowie Schulen
Die "Hangelseile" von Huck Seiltechnik komplementieren Ihren Vario-Kletterpark. Im Lieferumfang finden Sie auch die benötigten Befestigungsschellen. Dadurch lässt sich das Kletterelement an jedem Standpfosten befestigen. Die Standpfosten sind nicht im Lieferumfang enthalten, bestellen Sie diese bitte separat.

Sicherheitshinweise:
  • Sicherheitsbereich: je nach Zusammenstellung der Elemente
  • Untergrund: Rasen ist zulässig
  • Alter: Kinder ab 4 Jahren

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Sicherheitsbereich : 5,35x3,10 m
  • Max. Nutzeranzahl: 4
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,40x0,15x2,44 m
  • Fallschutz: 14,53 m²
  • Betonbedarf: 0,77 m³
  • Max. Fallhöhe : 70 cm

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Kletterpark, Spielgeräte, Huck, Spielgerät, Klettergerät, pausenspielgeräte, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Kletternetzwände, Spinnengewebe, Schnurleiter, Vario, Spielplatz, Seiltechnik, Gummihängematte, Hangelseile, Hangelseil, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,35*
€ 753,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,90*
€ 738,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,48*
€ 712,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,92*
€ 686,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,91*
€ 635,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.