Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilitätstrainer "Aqua Bodyflex II" Schwarz-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612109510
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     18002
EAN/GTIN:
     04044475076692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte

  • Durch spezielle Hitzebehandlung: Flexibler, belastbarer und haltbarer als Vorgängerversionen
  • Multifunktionales Trainingsgerät: Für Rumpf, Schulter, Arme und zahlreiche weitere Anwendungen
  • Ideal für Übungen in der Gruppe, mit Partner oder alleine
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Flexibel, belastbar und haltbarer – der Stabilitätstrainer "Aqua Bodyflex II"
Der Stabilitätstrainer "Aqua Bodyflex II" ist dank seiner speziellen Hitzebehandlung im Vergleich zu den vorherigen Stabilisationstrainern haltbarer, belastbarer und flexibler. Der Stabilisationstrainer ist durch sein Schwingungsverhalten nicht nur für das klassische Training des Rumpfes, der Schultern oder der Arme einsetzbar, sondern auch für zahlreiche weitere Anwendungen im Wasser.

  • Wassertiefe: Flachwasser
  • Trainingsbereich : Aqua Fitness
  • Grifflänge: 130 cm
  • Gewicht : 700 g
  • Farbe: Schwarz-Blau
  • Material: Glasfaser

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwarz-Blau
Weitere Suchbegriffe: Aqua-Sport, Aqua-Fitness, Aquafitness, Aqua-Gymnastik, Aqua, Sport-Aqua, Fitness, Bodyflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.