Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E. Beckmann Schaukelsitz 250 cm,Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612103916
Hersteller:
     E. Beckmann
Herst.-Nr.:
     2103916
EAN/GTIN:
     04044475093606
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukelsitz
e. beckmann schaukelsitz
schaukel

  • Ideal für öffentliche Spielplätze, Schulen und Kindergärten
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • In den Aufhängehöhen 200 cm und 250 cm lieferbar
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


E. Beckmann Schaukelsitz – der Sicherheitsschaukelsitz: Schaukelvergnügen für Jung und Alt
Der E. Beckmann Schaukelsitz ist schon immer ein Muss auf jedem Spielplatz.
Die Sitzfläche ist aus Gummi gefertigt und daher besonders robust, biegefest und behält lange seine Form. Aufgrund der Oberflächenstruktur haben vor allem kleinere Kinder und ältere Menschen einen besseren Halt- und Sitzkomfort.
Die Befestigung des Sicherheitsschaukelsitzes erfolgt ganz einfach über eine 2-Punkt-Aufhängung mit 4 Augenschrauben. Die Kette lässt sich individuell kürzen, beispielsweise wenn eine Aufhängehöhe von 2,30 m gegeben ist. Dafür einfach entsprechend viele Kettenglieder heraustrennen.

Produktdetails:
  • Material: Gummi
  • Maße (LxBxH): 48x17x3,5 cm
  • Sitzfläche: ca. 37 cm lang
  • Farbe: Schwarz
  • Kettenlänge: 1,60 m (bei Aufhängehöhe 2,00 m)
  • Kettenlänge: 2,10 m (bei Aufhängehöhe 2,50 m)
  • Außendurchmesser der Kette: ca. 2 cm
  • Materialstärke Kettenglied: 6 mm
  • Belastbarkeit: 150 kg

  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Größe: 48x17 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufhängehöhe: 250 cm
  • Material Sitzfläche: Gummi
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material Ketten: Stahl (feuerverzinkt)
  • Kettenlänge: 210 cm

Weitere Informationen:
Aufhängehöhe:
250 cm
Ketten:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Brettschaukel, Outdoor, Kinderschaukelsitz, Gummisicherheitsschaukelsitz, Flachbrettschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E. Beckmann
2104209
ab € 132,93*
Ähnlich
E. Beckmann
2103903
ab € 85,37*
Ähnlich
E. Beckmann
2104212
ab € 146,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.