Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612095602
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4651-20
EAN/GTIN:
     04044475091596
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukelbrett
schaukelbrett

  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Für öffentliche Spielplätze, therapeutischer Einsatzbereich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Schaukelbrett: Leichtes Schwingen und große Liegefläche
Das Huck Seiltechnik Schaukelbrett verleiht Kindern ein kontrolliertes Wiegen. Die Liegefläche der Kinderschaukel besteht aus einer Kunststoff-Gliedermatte und hat einen leicht gebogenen Kopfteil, um den Kopf zu stützen. Umrahmt ist die Liegefläche mit einer Polsterung wie beim Original-Huck-Vogelnest. Dank der Befestigung an 4 Aufhängepunkten ist ein leichtes Hin- und Herschwingen mit dem Huck Schaukelbett möglich. Die Aufhängehöhe lässt sich stufenlos von 200 bis 250 cm verstellen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff-Gliedermatte
  • Gesamtmaß: 1,50x1,0 m
  • Liegefläche: 1,20x0,80 m
  • Aufhängehöhe: 2,50 m, vor Ort kürzbar bis 2 m
  • Belastbarkeit: ca. 220 kg

  • Aufhängehöhe: 250 cm; 200 cm; 200 cm; 250 cm
  • Alter: Erwachsene; Ab 3 Jahren; Ab 4 Jahren
  • Untergrund : Sand
  • Max. Fallhöhe : Abhängig von der Länge der Aufhängeseile
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Lieferumfang: Aufhängeseile; Schaukelmatte
  • Größe: 120x80 cm
  • Material Ketten: Stahl
  • Material Sitzfläche: Kunststoff-Gliedermatte
  • Max. Belastbarkeit: 220 kg
  • Kettenlänge: Keine Angabe

Weitere Suchbegriffe: Schaukel-Schale, Schale, Schaukel-Schalen, Schaukeln, Kinderschaukel, Therapie, Mehrkindschaukel, für, draußen, außen, Kinderschaukeln, Viereck, Außenspielgeräte, Außenspielgerät, Kinder, Mehrkindschaukeln, Liegeschaukel, Schaukelbett, Hängeliege, Hängeliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.919,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,75*
€ 2.564,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,44*
€ 2.526,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,41*
€ 2.405,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,60*
€ 2.337,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.919,16*
€ 2.283,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.