Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelanlage aus Douglasie Aufhängehöhe 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612095019
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4577-2-250
EAN/GTIN:
     04044475091503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Plätze
  • Mit 3 Schaukeln für mehr Abwechslung
  • Nach DIN EN 1176
  • Inkl. Zubehör wie Pfostenschuhe, Aufhängung und Schaukelsitz
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Huck Seiltechnik Schaukelanlage aus Douglasie – für jedes Kind ein Highlight
Die Huck Multi Schaukelanlage aus Douglasie ist eines der beliebtesten Spielgeräte und bietet aufgrund der 3 verschiedenen Schaukeln für jedes Kind das Richtige. So ist die Vogelnest- bzw. Wabennestschaukel auch als soziale Schaukel bekannt, da sie von Kindern nicht von alleine in Schwingung versetzt werden kann. Hierdurch ergibt sich auf Spielplätzen ein hoher Aufforderungscharakter, andere Kinder anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Für Kinder, die gerne klettern, ist der Kletterkamin besonders attraktiv. Nebenbei werden die Koordination und Kraft trainiert. Für Kinder, die einfach normal schaukeln möchten, ist der Sicherheits-Schaukelsitz perfekt. Dieser ist sehr robust und bietet guten Halt und Sitzkomfort.

Bestandteile:
  • Schaukelgestell: alle Hölzer aus Douglasie ø 16 cm, Kopfbalken ø 18 cm. Holz kerngetrennt, rissarm und lasiert
  • Pfostenschuhe
  • Kletterkamin-Karussell
  • Vogelnest
  • Schaukelsitz
  • Alle nötigen Aufhängelager
  • Fundament- und Wartungs- und Montagepläne sind im Lieferumfang enthalten.

  • Aufhängehöhe: 250 cm
  • Alter: Ab 6 Jahren; Erwachsene
  • Untergrund : Sand ; Fallschutzplatten; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel
  • Max. Fallhöhe : 120 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Sportstätte
  • Sicherheitsbereich : 9,05x8,00 m
  • Fallschutz: 44 m²
  • Aufstellmaße: 7,15x3,00x2,75 m
  • Betonbedarf: 2 m³
  • Holzart: Douglasie
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Vogelnest; Schaukelgestell; Schaukelsitz; Kletterkamin-Karussell
  • Max. Nutzeranzahl: 8
  • Material Gestell: Holz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 250 cm
Weitere Suchbegriffe: Kinderschaukel, Rundschaukel, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Mehrkindschaukel, Holzschaukel, Kinderschaukeln, Holzschaukeln, Mehrkindschaukeln, Schaukelanlagen, Spielplatzgerät, aus, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.178,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.545,41*
€ 6.599,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.426,55*
€ 6.457,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.263,41*
€ 6.263,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.199,67*
€ 6.187,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.178,62*
€ 6.162,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4577-2-200
ab € 5.508,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.