Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pertra Aufbewahrungswagen für Fördermaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612093707
Hersteller:
     Pertra
Herst.-Nr.:
     941220
EAN/GTIN:
     04260286361936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen

  • Für Pädagogik und Therapie
  • Zur Aufbewahrung von 7 Pertra-Koffern
  • Lieferung ohne Inhalt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Pertra Aufbewahrungswagen: Alles an seinem Platz
In den Pertra Aufbewahrungswagen sortieren Sie einfach und bequem ihre Pertra-Koffer ein. Die Kästen lassen sich wie eine Schublade aus dem praktischen Koffer-Regalwagen herausziehen. Der Wagen wird aus Holz gefertigt. Dank der praktischen Rollen können Sie den Regalwagen einfach schieben. Die Rollen an der Stirnseite den Transportwagen einfach gegen Wegrollen sichern. Ohne Pertra Fördermaterial.

Technische Details:
  • Aufbewahrungswagen zum Einschieben von sieben Pertra-Aufbewahrungswagen (die Koffer sind nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Maße (HxBxT): 1200x670x460 mm
  • Gewicht: 28 kg

Weitere Suchbegriffe: Fahrbarer, Fahrbar, Holzwagen, Pertra, Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 354,86*
€ 421,33*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 434,13*
€ 510,64*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,13*
€ 471,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,98*
€ 456,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.