Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Piratenturm Störtebecker"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612092906
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4687-20
EAN/GTIN:
     04044475091121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Ideal für Kinder ab 6 Jahren
  • Besonders vielseitiges Spielplatzgerät
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Piratenturm Störtebecker": Seefahrer-Feeling für den Spielplatz
Mit diesem tollen Spielturm – dem Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Piratenturm Störtebecker" – können die Kinder die "7 Weltmeere" erkunden und tolle Abenteuer erleben. Der Kletterturm mit Aussichtsplattform ist 5,20 m hoch und bietet einige Herausforderungen für kleine Entdecker.

Ausstattung:
  • 1 Stahlmast (ø 160 mm), feuerverzinkt, Länge: 6,00 m
  • Hochwertige, kesseldruckimprägnierte Leimbinder als Querhölzer
  • 1 Klettertau
  • 2 schräge Aufstiegsnetze
  • 2 Lümmelnetze
  • 2 Horizontalleitern
  • 2 Horizontalnetze
  • 4 Girlandenseile
  • 1 Aussichtsplattform
  • 4 Halteseile
  • Seile und Netze aus Herkulesseil (ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage)
Produktdetails:
  • Max. Benutzeranzahl: 25
  • Betonbedarf: 1,7 m³

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil; Herkulesseil
  • Untergrund : Kies ; Sand ; Holzschnitzel; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Rindenmulch; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten
  • Elemente: Kletternetz
  • Fallschutz: 44,4 m²
  • Sicherheitsbereich : 7x7 m
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,55x3,75x5,2 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Schule
  • Max. Fallhöhe : 270 cm; 2,70 m
  • Holzart: Leimbinder
  • Metallart: verzinkter Stahl; Stahl; Stahl, verzinkt
  • Betonbedarf: 1,7 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 25 ; 25

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Piratenturm, Piratenschaukel, Piratenboot, Piratenschiff, Niedrigseilgarten, Kletterpyramide, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.862,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.198,91*
€ 10.946,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.115,68*
€ 10.847,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.927,12*
€ 10.623,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.862,86*
€ 10.546,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.