Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Kreta" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612088600
Hersteller:
     Enste PhysioForm Reha
Herst.-Nr.:
     65981
EAN/GTIN:
     04044475119085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Hilfen
Lagerungshilfe
Lagerungshilfen
Sitzsack

  • Für Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen
  • Ideal zur Klang- und Vibrationsübertragung auf den Körper
  • Mit Perlen gefüllt, die sich den Körperkonturen anschmiegen
  • Abwaschbar und desinfizierbar
  • In 3 Größen lieferbar


Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Kreta": Gute Sitz und Liegepositionen
Die Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Kreta" ermöglicht überraschend gute Sitz- und Liegepositionen bei Menschen mit erheblichen behinderungsbedingten Einschränkungen, wo es sonst mit hohen Kosten und deutlich höherem Aufwand verbunden wäre. Die Ganzkörper-Lagerungs- und Positionierungshilfe "Kreta" stabilisiert und unterstützt die ergonomisch richtige Körperhaltung. Damit fördern Sie Bewegung in Therapie und Alltag. So werden z. B. Sitzpositionen trotz erheblicher, behinderungsbedingter Einschränkungen, Liegepositionen, Kniestand, Reitposition, Bauch- und Seitlagerung - ganz nach Ihren individuellen, therapeutischen Erfordernissen möglich.

Unterstützung bei therapeutischen Übungen
Das Enste Physioform Reha Ganzkörper-Lagerungssystem "Kreta" von Enste Physioform Reha unterstützt Aktivitäten aus dem sicheren Halt, u. a. Übungen zur Verbesserung der Kopfkontrolle, Anbahnung der Handstützfunktion, Übungen zur basalen Stimulation und des Tastsinns.

Viele Möglichkeiten durch Stabilisierungs-Effekt
Durch den Stabilisierungs-Effekt ergeben sich eine Vielzahl erstaunlicher Lagerungsmöglichkeiten für mehrfach schwerst behinderte Menschen. Hierdurch erübrigt sich in vielen Fällen die Anschaffung einer individuell am Körper anpassbaren Schaumstoffausfräsung oder einer Vakuum-Lagerungshilfe.
Der Stabilisierungs-Effekt durch Unterdruck setzt selbstwirkend ca. 20 Sekunden nach der Anformungsphase ein und hält für die komplette Dauer der Lagerung an.

Produktdetails:
  • Material Innen- und Außenhülle: PhysioTex - 100 % Polyamid
  • Füllung: Polypropylen-Perlen (Oekotex Standard 100)
  • Oekotex Zertifikatsnummer: 1202005, 18.0.51917
  • Maße Standard: 175x80x27 cm, Farbe: Grün-Blau
  • Maße Groß: 200x100x27 cm, Farbe: Grün-Blau
  • Maße XL: 200x140x27 cm, Farbe: Blau-Rot
  • Polypropylen-Perlen mit hoher Elastizität, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer
  • Außenhülle abnehmbar, abwaschbar und desinfizierbar
  • Die Perlen und die Außenhülle sind waschbar bis 95 Grad und für den Trockner geeignet
  • Belastbar bis 150 kg Körpergewicht

  • Anwendungsbereich: gesamter Körper; Kopf- und Halswirbelsäule
  • Therapieart: Kopf- und Rumpfkontrolle; Stabilisierung
  • Maße: 175x80x27 cm
  • Material Füllung: Polypropylen-Perlen
  • Außenmaterial: Polyamid
  • Gewicht: 8,5 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,50*
€ 618,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,95*
€ 590,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
65991
ab € 602,01*
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
65101
ab € 719,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.