Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Trampolin "Baby"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612087809
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2406
EAN/GTIN:
     05704954240608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Besonders sicher durch Gummibezüge an Rahmen und Griffen
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Belastbar bis 25 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Gonge Trampolin "Baby": Schon die Kleinsten lieben das Hüpfen!
Das Trampolin "Baby" von Gonge ist so elastisch, dass selbst leichte, kleine Kinder einen Sprungeffekt erleben. Besonders sicher durch Gummibezüge über den Rahmen und an den Griffen. Rutschfeste Gummifüße.

Produktdetails:
  • Maße: ø 70 cm, Höhe 65 cm
  • Belastbar bis 25 kg.

  • Aufhängung: Spanngummi-Seil
  • Rahmenhöhe: 65 cm
  • Außendurchmesser: 70 cm
  • Material Rahmen: Stahlrohr
  • Farbe Sprungtuch: Schwarz
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Farbe Rahmenabdeckung: Rot
  • Max. Belastbarkeit: 20 kg
  • Material Abdeckung: PU-Schaum
  • Material Sprungtuch: TPE

Weitere Suchbegriffe: Kinder-Turnen, Minitrampolin, Kleinkind, Physiotherapie, Kindertrampolin, Mini-Trampolin, Therapie-Trampolin, Therapie-Trampoline, Therapietrampolin, Therapietrampoline, Babyspielzeug, mit, Haltestange, Haltegriff, Babyspielzeuge, babytrampolin, baby, trampolin, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Trampoline, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.