Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "GTM 3000" Grün ,200x100x6 cm, 17 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612077622
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2077622
EAN/GTIN:
     04044475112789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Robuste Matte zum Einsatz in Schule und Verein
  • Für das Geräteturnen, Bodenübungen und Niedersprünge
  • Hohes Dämpfungsverhalten – jederzeit ein angenehmes Training
  • Geprüft nach EN 12503-1 Typ 3 und Typ 4
  • In verschiedenen Stärken und Matten-Farben verfügbar


Die Sport-Thieme Turnmatte "GTM 3000": Hochwertig, robust und langlebig
Die Sport-Thieme Turnmatte "GTM 3000" von Sport-Thieme eignet sich bestens für den Einsatz in Schulen und Vereinen. Durch den Kern aus Spezial-Verbundschaum garantiert die Matte Ihnen ein gutes Rückstellvermögen. Der flächenelastische Kern sorgt für eine hohe Standsicherheit beim Aufsprung. Obendrein verfügt die Matte über einen Bezug aus reißfestem Polygrip Turnmattenstoff und eine Unterseite aus einem genoppten Turnmattenstoff. Für eine besondere Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit sind beide Seiten mit dem Kern verklebt. Dank der kantigen Verarbeitung legen Sie mehrere Sportmatten fugenlos aneinander. Sie erhalten die Turnmatten in verschiedenen Stärken und Farben.

Ausführungen:
Typ 3:
  • Maße (LxBxH): 200x100x6 cm
  • Gewicht: 17 kg

Typ 4:
  • Maße (LxBxH): 200x100x8 cm
  • Gewicht: 22 kg

Produktdetails:
  • Oberseite: Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) mit dem Kern verklebt
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) mit dem Kern verklebt
  • Kern: Spezial-Verbundschaumstoff VEV (RG 120) für gutes Rückstellvermögen
  • Mit integrierten, farbigen Tragegriffen
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot

Weitere Details:
  • Max. Bremsbeschleunigung: 35 g
  • Eindringtiefe: 62 mm
  • Rückstellkoeffizient: 10 %
  • Nimmt Energie sofort auf, und baut diese in kürzester Zeit ab (Ideal für Geräteabgänge im Schulbereich)

  • Gewicht: bis 20 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Grün
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Maße:
200x100x6 cm, 17 kg
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, Matten, Matte, Geräteturnen, Gymnastik-Matte, Gymnastikmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Turnmatten, Turnen, Fallschutzmatte, mit, Griff, Geräteturnmatte, Fallschutzmatten, Gerätturnmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2077606
ab € 298,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
2077648
ab € 333,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
2077619
ab € 298,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2077651
ab € 334,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2077664
ab € 333,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2077635
ab € 297,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2077677
ab € 332,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.