| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612064778 Herst.-Nr.: SU2509 EAN/GTIN: 04044475052405 |
| |
|
| | |
| - Bau-Turn-Spielelemente
- Angenehm weich
- Besonders strapazierfähiges, abwaschbares Kunstleder
- Leicht zu tragen und schnell wegzuräumen
- Einzelteile mit Reißverschluss für leichtere Reinigung
Der Sport-Thieme Schaumstoffbaustein "Keil/Schräge" – vermitteln Sie Kindern Freude an Bewegung und AktivitätDer Schaumstoffbaustein "Keil/Schräge" von Sport-Thieme animiert Kinder zur Bewegung: Die Kids können die Schräge erklimmen und anschließend herunter rollen oder kriechen. Der Baumodul besteht aus einem Schaumstoffblock, der leicht und gleichzeitig stabil ist. Der Schaumstoff ist mit strapazierfähigem Kunstleder bezogen. Der Bezug enthält einen Reißverschluss, sodass Sie diesen zur Reinigung einfach abnehmen können. Der Keil lässt sich ausgezeichnet in eine Großbausteine-Bewegungslandschaft einbauen. Produktdetails:- Aus hochwertigem Schaumstoffblock der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m3, Stauchhärte 5,0 kpa
- Bezug aus besonders strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite
Weitere Informationen: | | Größen: | 120x60x60 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustein, Bewegungsbaustelle, Schaumstoff-Bausteine, Bewegungslandschaft, Schaumstoff, Spielelandschaft, Baumodul, Bauelement, Softbausteine, Bewegungsraum, Spielpolster, Schaumstoffformen, Polsterkeile, XXL-Bausteine, XXL, Bausteine, turnwürfel, Schiefe, Ebene, Schaumstoffbausteine |
| | |
| |