Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element Bank,Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612056845
Hersteller:
     Baumann+Trapp
Herst.-Nr.:
     ISBE150N
EAN/GTIN:
     04260415020390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Möbel
Sitzmöbel
Krippe
Kindergarten

  • In 3 Ausführungen: Krippe, Kindergarten und Erwachsene
  • Lieferung als Bausatz
  • Besonders sicher: Bank mit Kippschutz
  • Bank und Tisch müssen separat gekauft werden
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinl. Id


Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element – sehr robust und witterungsbeständig
Das Baumann+Trapp Sitzgruppen-Element wird als Bausatz geliefert. Bank und Tisch müssen dabei separat gekauft werden. Alle Löcher sind vorgebohrt und der Aufbau im Handumdrehen erledigt. Die Sitzgarnitur wird aus heimischer Douglasie in Handwerksarbeit gefertigt. Hierbei werden die verwendeten Hölzer nicht glatt gesägt sondern behalten ihre ursprüngliche Form. Die anfänglich typisch rötliche Färbung des Holzes verändert sich mit den Jahren durch die Witterung in ein silbernes Grau.

Produktdetails:
  • Aus Douglasie - 30mm stark, gehobelt, geschliffen – Oberfläche unbehandelt

  • Material: Holz
  • Maße Bank : 130x44/48x43 cm
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz

Weitere Informationen:
Element:
Bank
Ausführung:
Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,77*
€ 1.001,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,46*
€ 972,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,94*
€ 943,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,33*
€ 897,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumann+Trapp
ISB 200 N
ab € 301,58*
Ähnlich
Baumann+Trapp
ISB 100 N
ab € 243,97*
Ähnlich
Baumann+Trapp
ISTE150N
ab € 889,82*
Ähnlich
Baumann+Trapp
IST 200 N
ab € 330,09*
Ähnlich
Baumann+Trapp
IST 100 N
ab € 239,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.