Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sportfliese Grün,Kreis, ø 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612052322
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2052322
EAN/GTIN:
     04044475049061
Suchbegriffe:
Sportfliese

  • Sicher beim Springen dank gummierter Unterseite
  • Oberseite als Sitzunterlage nutzbar
  • Umgedreht wird die Oberseite zur Zieh- und Rutschunterlage
  • Mit Randschutz gegen Ausfransen
  • Waschbar bei 30 °C


Die Sport-Thieme Sportfliese mit dem hohen Aufforderungscharakter
Die Sport-Thieme Sportfliese erhalten Sie in unterschiedlichen Formen wie Rechtecht, Quadrat, Kreis und Dreieck und in den Farben Blau, Rot, Grün und Orange. Die Fliesen haben durch ihre Farbgebung einen hohen Aufforderungscharakter und bieten viele Einsatzmöglichmöglichkeiten für Koordinationsspiele, Ballwurf und Sprungübungen. Ein Randschutz schützt vor dem Ausfransen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Produktdetails:
  • Maße Rechteck (LxB): 40x30 cm
  • Maße Quadrat (LxB): 30x30 cm
  • ø (Kreis): 30 cm
  • Kantenlänge Dreieck: 30 cm
  • Stärke: 5 mm
  • Lieferbare Farben: Blau, Rot, Grün und Orange
  • Waschbar bei 30 °C
  • Oberseite 100 % Polyamid
  • Gewicht je Fliese: ca. 200 g
  • Mengenrabatt gilt nur für je 10 Stück einer Form und Farbe!

  • Material Oberseite: 100 % Polyamid
  • Material Unterseite: Latex
  • Durchmesser: 30 cm
  • Gewicht: 200 g
  • Stärke: 5 mm

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Form:
Kreis, ø 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Fliesen, quadrat, Bodenfliesen, Fliesmatten, Sitzfliese, Teppichfliesen, Teppichfliese, Markierungsfliesen, Turnfliese, Turnfliesen, Rutschteppich, Dauerbrenner, Sportteppich, Sportfliesen, Teppichmatte, Teppichmatten, Sitzmatte, Farbfliesen, Teppichbodenfliese, Teppichbodenfliesen, Bodenpad, Motorikfliesen, Kreisfliese, Kreisfliesen, Rutschfliese, MATP-Projekt, Fitnessfliese, Boden-Fliesen, Boden-Fliese, Markierungsfliese, Markierungs-Fliesen, Markierungs-Fliese, Turn-Fliese, Turn-Fliesen, Sportteppiche, Sport-Teppich, Sport-Teppiche, Rutschteppiche, Rutsch-Teppich, Rutsch-Teppiche, Sitzmatten, Sitz-Matte, Sitz-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
Fliese-blau
ab € 5,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052407
ab € 5,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052306
ab € 5,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052205
ab € 5,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
Fliese-grün
ab € 5,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052423
ab € 5,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052221
ab € 5,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052436
ab € 5,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052335
ab € 5,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052234
ab € 5,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
Fliese-gelb
ab € 5,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052410
ab € 5,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052319
ab € 5,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
2052218
ab € 5,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
Fliese-rot
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.