Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Schaumstoffbausteine-Set "Groß"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612046509
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     04260189030311
Suchbegriffe:
Großbausteine
Riesenbausteine
Turn-Bausteine
turn bausteine

  • Große, farbenfrohe Schaumstoffbausteine mit Elefantenhaut
  • Lassen sich prima stapeln, werfen, bespielen
  • Abwaschbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Robust und pflegeleicht: Das hochwertige Volley Schaumstoffbausteine-Set "Groß"
Mit den einzelnen Elementen des Volley Schaumstoffbausteine-Set "Groß" lassen sich dank der aufeinander abgestimmten Kantenlängen kleine Bauwerke erschaffen.

Den bunten Farben können sich die Kids nicht entziehen, sodass die Bausteine bestimmt nicht lange ungenutzt stehen bleiben. Die einzelnen Spielelemente bestehen aus weichem PU-Schaumstoff mit Elefantenhaut. Dadurch können Sie die Bausteine einfach reinigen und desinfizieren.

Der Großbaukasten enthält folgende Bausteine:
  • 2 Würfel LxBxH: 25x25x25 cm
  • 1 Walze: ø 25 cmxL: 25 cm
  • 2 Dachstücke - Schenkellänge: 25 cm
  • 2 Klötze LxBxH: 50x25x12,5 cm
  • 1 Brückteil LxBxH: 50x25x25 cm
  • 1 Halbrolle LxB: 30x25x15 cm

Produktdetails:
  • Schaumstoff-Bausteine mit Elefantenhaut
  • Kantenlänge je 25 cm
  • Weicher PU-Schaumstoff mit Elefantenhaut

Weitere Suchbegriffe: Bauklötze, Tukluk, Softbausteine, Bewegungsraum, Spielecke, Spielpolster, XXL-Bausteine, XXL, Bausteine, turnwürfel, Spielecken, Schaumstoffbausteine, Schaumstoffbauklötze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 229,95*
€ 261,48*
Lager 479
7
€ 6,29*
ab € 242,11*
€ 287,64*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,64*
€ 342,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,09*
€ 328,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,00*
€ 328,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,82*
€ 325,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,11*
€ 288,11
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 26,90112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.