Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi-Bar Schwingstab Sport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612009908
Hersteller:
     Flexi-Bar
Herst.-Nr.:
     Flexi-Bar im Karton
EAN/GTIN:
     04260059761055
Suchbegriffe:
Schwungstab
schwungstab

  • Trainiert Haltung, Tiefenmuskulatur, Kraftausdauer
  • Auch als Therapiegerät einsetzbar
  • Multifunktionell: Für Jung und Alt, Einsteiger bis Profis
  • In verschiedenen Härtegraden und Längen verfügbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Flexi-Bar Schwingstab – vielseitig einsetzbar
Der Flexi-Bar Schwingstab ist ein echter Allrounder. Denn es deckt vom Ausdauertraining über Koordinationstraining bis hin zur Haltungsstabilisierung und Bewegungssensibilisierung zahlreiche Trainingsbereiche ab. In der Therapie ist der Schwingstab zudem vor allem bei Rücken- und Gelenkserkrankungen im Einsatz. "Kids" stellt eine kürze Variante speziell für Kinder dar. Die Ausführungen "Sport", "Intensiv" und "Athletic" sind die Erwachsenen-Modelle und alle gleich lang, aber mit aufsteigendem Härtegrad. Hierbei gilt: Je starrer ein Stab, desto schwieriger lässt er sich in Schwung bringen. Bei "Athletic" kommt als zusätzliche Schwierigkeit noch ein deutlich höheres Eigengewicht hinzu. Für ein bequemes Training benötigen zudem ca. 2x2 m Platz.

Damit die Workouts abwechslungsreich bleiben, ist im Lieferumfang ein Übungsposter und eine Onlinetrainingsvideos (nicht bei der Ausführung Kids) enthalten.

Flexi-Bar Schwingstab "Kids":
  • Trainiert Gleichgewichtssinn und Koordination

Flexi-Bar Schwingstab "Sport":
  • Training für Fitness und Rehabilitation

Flexi-Bar Schwingstab "Intensiv":
  • Training für Fettverbrennung

Flexi-Bar Schwingstab "Athletic":
  • Training für Kraftausdauer und Kraftwiderstand

  • Einsatzbereich: Rehabilitation; Fitness; Fortgeschrittene
  • Farbe: Rot
  • Material Stab: Fiberglas
  • Material Griff: Naturkautschuk
  • Schwingfrequenz: 4,6 Hz
  • Länge: 1,53 m
  • Gewicht: 520 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sport
Weitere Suchbegriffe: Vibration, Flexi-Bar, Flexi, Bar, Flexibar, flexi, bar, athletic, flexibar, kids, flexi-bar, sport, Core-Training, test, Schwingstab, flexisport, Koordinationstraining, Koordinationshilfe, Funktionstraining, Ganzkörpertraining, Tiefenmuskulatur, Koordination, Functional, Training, funktionelles, Koordinationsübungen, Koordinationsstick, Koordinations-Stab, Koordinationstrainer, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Kraftausdauer, Koordinationsstange, Koordinationsstangen, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Gesundheitssport, Schwungstäbe, Schwingstäbe, Koordinationsstab, verspannung, bindegewebe, swingsticks, Core-Trainer, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Wackeltraining, Wackel-Training, Gelenkarthrose, Gelenkarthrosen, Verspannungen, Stoffwechsel, Schwingtraining, Schwing-Training, gleichgewichtstrainer, Zirkeltraining, Ganzkörpertrainer, Zirkel-Training
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
128
€ 5,90*
ab € 55,41*
€ 81,70*
Lager 479
356
€ 6,29*
ab € 61,60*
€ 85,56*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexi-Bar
Flexi-Bar Athletic
€ 86,91*
Ähnlich
Flexi-Bar
FLEXI-BAR® Intensiv
€ 86,32*
Ähnlich
Flexi-Bar
in Rolle mit Poster
€ 64,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.