Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollenrutschbahn-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612005889
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2005889
EAN/GTIN:
     04044475021937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbrettbahn
Spiele-Sets
rollbrettbahn

  • Set: Rollenrutschbahn, Rollbrettbahn, Nieder- und Hochpodest
  • Training von Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit
  • Beim Rutschen erfahren Kinder taktile Stimulation
  • Rollbrettbahn ermöglicht optimale Abrollgeschwindigkeiten
  • Podest und Rutsche einfach miteinander zu verbinden


Das Sport-Thieme Rollenrutschbahn-Set: Bringt Kinder in Bewegung
Mit dem Rollenrutschbahn-Set von Sport-Thieme bringen Sie Abwechslung und Begeisterung in den Kindersport und Therapie. Das Set besteht aus 4 Komponenten – einer Sport-Thieme Rollenrutschbahn, einem Sport-Thieme Hochpodest, einer Sport-Thieme Rollbrettbahn und einer Sport-Thieme Rollbrettbahn.

Einfaches Einhängen
Die Rollenrutschbahn wird einfach in das mitgelieferte Hochpodest eingehängt. Dabei haben Sie 2 Optionen zum Einhängen - und zwar an den Einhängesprossen an der Stirnseite oder in den seitlichen Einhängeöffnungen. Außerdem sind die Einhängeöffnungen prima Kletterhilfen für Kinder, um auf das Podest zu gelangen. Die Rollbrettbahn wird in die Einhängeöffnungen des Niederpodests eingehängt.

Zwei starke Duos
Auf der Rollenrutschbahn bietet Kindern ein doppeltes Erlebnis: Natürlich ist es ein riesiges Vergnügen die Rollenrutsche mit den weichen Rollenwalzen herunterzurutschen. Die Walzen stimulieren, massieren und sensibilisieren die Kids beim Herunterrutschen. Die Rollbrettbahn flitzen Kinder mit einem Rollbrett herunter. Dank der breiten Bahn und niedrigen Steigen nutzen auch zurückhaltende Kinder gerne die Rollbrettbahn.

Details zur Sport-Thieme Rollenrutschbahn:
  • LxB: 250x60 cm
  • Beschichtete, weiche Kunststoffrollen
  • Sehr stabil: Belastbar bis 150 kg

Details zum Sport-Thieme Niederpodest:
  • BxTxH: 73x64x42 cm
  • Birke Multiplex

Details zum Sport-Thieme Hochpodest:
  • BxTxH: 66x82x90 cm
  • Birke Multiplex

Details zur Sport-Thieme Rollbrettbahn:
  • LxB: ca. 150x60 cm
  • Birke Multiplex

Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft, Rutschbrett, Rollsprossenbrett, Kindergartenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.440,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.440,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.598,78*
€ 1.902,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.579,36*
€ 1.879,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.514,55*
€ 1.802,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.477,54*
€ 1.758,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.440,95*
€ 1.714,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.