Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sandschlange Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611985506
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1985506
EAN/GTIN:
     04044475077415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierschlange
Balanciertau
balancierschlange

  • Das 3 D-Textil massiert und sensibilisiert die Fußsohlen
  • Ideal auch zur Therapie von Wahrnehmungsdefiziten
  • Rollt nicht zur Seite
  • Liegt gerade oder gekrümmt, über- und untereinander
  • Lieferbar in 2 unterschiedlichen Farben


Die Sport-Thieme Sandschlange – Wahrnehmen mit Händen und Füßen
Natürlich kann auf der Sandschlange nicht nur balanciert werden, sie eignet sich auch für taktile Spiele. Die strukturierte 3D-Oberfläche der Schlange darf mit den Kinderhänden ertastet werden. Ein besonderes Vergnügen ist es, die Sandschlange mit den Händen zu drücken und zu kneten und den feinen Quarzsand im Inneren zu fühlen und dabei zusammenzudrücken. Die Sandschlange kann auch auf die Schultern gelegt werden, um das Gewicht zu spüren und einen sanften Druck auszuüben.

Produktdetails:
  • Bezug: 100 % Polyester
  • Maße: Länge 170 cm, ø 6 cm
  • Gefüllt mit 4 kg Quarzsand

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Balance, Balancieren, Balancieren-Spiele, Balancier-Strecke, Ergotherapie, Wahrnehmungsförderung, Basale, Stimulation, Körperwahrnehmung, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Sandtiere, Sandtier, Therapieschlange, Therapieschlangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
100258
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.