| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611965676 Herst.-Nr.: 950105000 EAN/GTIN: 04044475021814 |
| |
|
| | |
| - Unentbehrlich in Kliniken, Kindergärten, Pflegeheimen
- Hydraulisch einstellbar von 49 cm bis 95,5 cm
- Ohne Seitenteile
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Beka Hospitec Pflege- und Wickeltisch "Mona" hydraulisch: Erleichtert die PflegearbeitDer Pflege- und Wickeltisch "Mona" hydraulisch von Beka Hospitec verfügt über ein äußerst stabiles Scherenhubsystem. Auch bei unruhigen Patienten wackelt der Pflegetisch nicht. Die Höhe variieren Sie stufenlos mit einem beidseitig bedienbaren Fußpedal. Die Höhe beträgt 49-95,5 cm. Das ermöglicht Ihnen eine einfache Übernahme des Patienten und die Arbeit bei ergonomischer Arbeitshöhe. Die Liegefläche ist mit einem angenehmen Spezialkunststoff gepolstert und mit strapazierfähigem Kunstleder bezogen. Nach Gebrauch leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Produktdetails:- Mit hydraulischem Scherenhubsystem
- Höhe stufenlos variierbar mittels beidseitig bedienbarem Fußpedal von 49-95,5 cm
- Höhe des Fahrgestells: 13,8 cm
- 50 mm starke Polsterauflage mit Softkanten
- Fahrgestell in robuster Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Einfacher Transport über die großen Fahrlenkrollen mit Feststeller
- Belastbar bis 205 kg
- Seitenteile gehören nicht zum Lieferumfang, können aber gleich mitbestellt werden
Weitere Informationen: | | Liegefläche: | 200x80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegetisch, Pflegeliege, Krankenliege |
| | |
| |