Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beka Hospitec Pflege- und Wickeltisch "Mona" elektrisch 150x80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611965618
Hersteller:
     Beka Hospitec
Herst.-Nr.:
     950102000
EAN/GTIN:
     04044475075176
Suchbegriffe:
Wickelkommode
Wickeltisch
wickelkommode

  • Alltagshilfe in Kindergärten und Pflegeheimen
  • Arbeitshöhe ist elektrisch einstellbar von 46,5-100,5 cm
  • Ideal für Rollstuhlfahrer
  • Entlastet das Pflegepersonal
  • Ohne Seitengitter


Beka Hospitec Pflege- und Wickeltisch "Mona" elektrisch für professionelle Einrichtungen
Der elektrische Pflege- und Wickeltisch "Mona" von Beka Hospitec ist mit 24 Volt-System mit Scherenhub ausgestattet. Die Konstruktion ist äußerst stabil - selbst bei unruhigen Patienten wackelt der Pflegetisch nicht. Die Höhe verändern Sie stufenlos in einem Bereich von 46,5-100,5 cm mittels einer Kabelfernbedienung. Das ermöglicht Ihnen eine einfache Übernahme der Patienten und die Arbeit bei ergonomischer Arbeitshöhe. Die Liegefläche ist mit einem angenehmen Spezialkunststoff gepolstert und mit strapazierfähigem Kunstleder bezogen. Nach dem Gebrauch lässt sich der Pflegetisch leicht reinigen und desinfizieren.

Produktdetails:
  • Pflegetisch mit 24 Volt-System mit Scherenhub
  • Stromabnahme (elektronische Höhenverstellung): 1 A
  • Höhe stufenlos variierbar mittels Kabelfernbedienung von 46,5-100,5 cm
  • 50 mm starke Polsterauflage mit Softkanten
  • Fahrgestell in robuster Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Einfacher Transport über die großen Fahrlenkrollen mit Feststeller
  • Belastbar bis 205 kg
  • Seitenteile gehören nicht zum Lieferumfang, können aber mit bestellt werden

Hinweis
Lieferung nur für den professionellen Bedarf (selbstständige Therapeuten, Kliniken, öffentliche Einrichtungen).

Weitere Informationen:
Liegefläche:
150x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Pflegetisch, Pflegeliege, Wickelliege, höhenverstellbare, Therapieliegen, Therapieliege, Praxisliege, Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.334,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,11*
€ 3.127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.587,03*
€ 3.078,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.456,02*
€ 2.922,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,75*
€ 2.839,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.334,44*
€ 2.777,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beka Hospitec
950100000
ab € 2.230,01*
Ähnlich
Beka Hospitec
950106000
ab € 2.527,09*
Ähnlich
Beka Hospitec
950104000
ab € 2.406,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.