Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die-Schaukel.de Therapieschaukel "PlattformPlus" Mittel, 75x75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611961111
Hersteller:
     die-schaukel.de
Herst.-Nr.:
     STF.MB.10999
EAN/GTIN:
     04260045044711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
Therapieschaukeln
schaukel

  • Robuste, sichere Plattform-Schaukel in Leichtbauweise
  • Rutschfeste, griffige Liegefläche
  • Bespannung waschbar bei 30 – 40 Grad Maschinenwäsche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die-Schaukel.de Therapieschaukel "PlattformPlus" - gut erkennbare Schaukelfläche
Auf der Therapieschaukel "PlattformPlus" von Die-Schaukel.de sind auf der Oberfläche gut sichtbare Orientierungsstreifen angebracht, wodurch Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen die Schaukelfläche besser erfassen können.

Die-Schaukel.de Therapieschaukel "Plattformschaukel": Stabiler Rahmen
Bei der Therapieschaukel "Plattformschaukel" von Die-Schaukel.de ist der verstärkte Rahmen aus stabilem Aluminium gefertigt. Die Liegefläche ist fest mit dem Rahmen verbunden. Vorteil: Die Schaukelfläche kann nicht verrutschen und bietet einen sicheren Halt, wenn die Schaukel in Bewegung gesetzt wird.

Die-Schaukel.de Therapieschaukel "Plattformschaukel": Viele Schaukelmöglichkeiten
Die gerade Form und die gespannte Liegefläche der Die-Schaukel.de Therapieschaukel "Plattformschaukel" ermöglichen Ihnen Trainingseinheiten in unterschiedlichen Positionen wie im Sitzen, im Stehen, in Bauchlage oder Rückenlage. Die Schaukel benötigt nach vorne und hinten jeweils mindestens 1,5 m und zu den Seiten mindestens 80 cm Abstand. Schaukel komplett mit Seilen. Ohne Reifenkissen.

Lieferbare Ausführungen:

Mittel
  • Plattformgröße (LxB): 75x75 cm
  • Platz: 1-2 Kinder oder 1 Kind liegend, 1 Erwachsener sitzend
  • Gewicht: 6 kg

Groß
  • Plattformgröße (LxB): 100x100 cm
  • Platz: 3-4 Kinder oder 2 Kinder liegend, 1 Erwachsener sitzend
  • Gewicht: 8 kg

Produktdetails:
  • Zerlegbarer, formstabiler Aluminiumrahmen – extra stabil
  • Bespannung: 100 % Polypropylen
  • Belastbar bis 150 kg
  • Professionelles Seilset mit Sicherheitsverschraubung: 10 mm, LIROS-Herkules Polyester-Multifil-Seil (UV-stabilisiert) mit Schraubhülsen und Sicherungsschrauben
  • Seilset individuell anpassbar an Höhen von 2,00 - 3,00 m
  • Benötigt einen Abstand von jeweils 1,5 m nach vorne und hinten und jeweils 80 cm zu den Seiten
  • Entspricht der Norm EN 12182:1999
  • Waschbar bei 30 – 40 Grad Maschinenwäsche

  • Art der Aufhängung: 2-Punkt-Aufhängung; 4-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten; Erwachsene; Menschen mit Handicap
  • Produktart: Plattformschaukel; Sitzschaukel; Liegeschaukel; Einzelschaukel; Mehrpersonenschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Größen:
Mittel, 75x75 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Schaukel, Therapieschaukel, Plattformschaukel, Plattform-Schaukel, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Seniorenschaukel, innen, drinnen, Plattform, Plus, Plateauschaukel, Maxi-Schaukel, Deckenschaukel, Deckenschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,51*
€ 518,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
die-schaukel.de
STF.LB.10999
ab € 465,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.