Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die-Schaukel.de Therapieschaukel "TherapiePlus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611960857
Hersteller:
     die-schaukel.de
Herst.-Nr.:
     STR.XLB.10999
EAN/GTIN:
     04044475074988
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Bequeme Schaukel für mehrere Personen
  • Ideal auch in der Therapie einsetzbar
  • Komplett mit Seilsystem für Deckenhöhen bis 3 m
  • Robuste, sichere Plattform-Schaukel in Leichtbauweise
  • Rutschfeste, griffige Liegefläche


Die Maxi-Schaukel "TherapiePlus" - die Plattformschaukel zum Wohlfühlen
Die Maxi-Schaukel "TherapiePlus" besteht aus einem verstärkten, stabilen Aluminiumrahmen, den Sie einfach zerlegen können. Die Liegefläche ist fest mit dem Rahmen verbunden. Dadurch bietet die Schaukelfläche sicheren Halt, denn sie kann nicht verrutschen, wenn die Schaukel in Bewegung gesetzt wird. Bei der Konstruktion wurde höchster Wert auf Sicherheit gelegt: Die Schaukel hat ein geringes Eigengewicht und ist mit einem extra weichen Aufprallschutz ausgestattet. Für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen sind auf der Oberfläche gut sichtbare Orientierungsstreifen angebracht, wodurch diese die Schaukelfläche besser erfassen können. Auf der Schaukelfläche finden selbst große Personen mit bis zu 200 cm Körperlänge bequem Platz. Die Schaukel benötigt nach vorne und hinten jeweils mindestens 1,5 m und zu den Seiten mindestens 80 cm Abstand.


Produktdetails:
  • Schaukelfläche: 166x76 cm
  • Platz: 2 Erwachsene und 4 Kinder oder 6-8 Kinder
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht: 11,5 kg
  • Zelegbarer, formstabiler Aluminiumrahmen – extra stabil
  • Bespannung: 100 % Polypropylen (PP)
  • Waschbar bei 30 – 40 Grad Maschinenwäsche
  • Professionelles Seilset mit Sicherheitsverschraubung: 10 mm, LIROS-Herkules Polyester-Multifil-Seil (UV-stabilisiert) mit Schraubhülsen und Sicherungsschrauben
  • Seilset mit 4 Seilen á 2,50 m, individuell anpassbar an Raumhöhen von 2,00 - 3,00 m
  • Benötigt einen Abstand von jeweils 1,5 m nach vorne und hinten und jeweils 80 cm zu den Seiten
  • Entspricht der Norm EN 12182:1999

Beispiele für den Einsatz der Maxi-Schaukel "TherapiePlus" in der Therapie:
  • Pränatale Stimulation
  • Stimulation des vestibulären Systems
  • Entspannungs- und Atemübungen
  • Förderung des Muskeltonus
  • Behandlung von Schlafstörungen
  • Behandlung von Depressionen
  • Hohe Akzeptanz bei Autist:innen
  • Hilfreich bei der Lösung von Muskelkrämpfen
  • Idealer Aufenthaltsplatz nach Hüftoperationen
  • Geriatrie

  • Art der Aufhängung: 2-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten; Erwachsene; Menschen mit Handicap
  • Produktart: Sitzschaukel; Liegeschaukel; Einzelschaukel; Mehrpersonenschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Schaukel, Therapieschaukel, schaukel, für, erwachsene, Schaukel, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Seniorenschaukel, innen, drinnen, Mehrkindschaukel, Mehrkindschaukeln, Mehrpersonenschaukel, Deckenschaukel, Deckenschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,34*
€ 738,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,42*
€ 708,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,86*
€ 629,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.