Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Fabian"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611959303
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W193
EAN/GTIN:
     06091024474650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Einfach bespielbar - für Kinder und Erwachsene geeignet
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Bekleidung teilweise ausziehbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Fabian" – detailreich und prima zu bespielen
Die Handpuppe "Fabian" von den Living Puppets ist ein aufgewecktes Kerlchen, das Sie einfach mögen müssen. Kleine und große Puppenspieler werden von der Klappmaulpuppe begeistert sein. Die Handspielpuppe trägt Hemd mit einer Brusttasche, ein Shirt und eine fransige blaue Jeanshose. Hemd und Hose lassen sich ausziehen. Diese Handpuppe zu bespielen ist alleine schon ein Vergnügen, denn die Figuren sind angenehm weich. Der Handspielpuppe hauchen Sie kinderleicht Leben ein. Über eine Öffnung im Nacken der Handpuppe können Sie das flexible Klappmaul und die Zunge bespielen. Über eine Öffnung in den Oberarmen fassen Sie in die Hände mit fünf Fingern: Dadurch können Sie sogar Gegenstände greifen und ausgezeichnet gestikulieren.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 65 cm
  • Augenfarbe: Braun
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen
  • Bekleidung teilweise ausziehbar
  • Nicht geeignet für Kinder unter 10 Monaten

  • Geschlecht: Junge
  • Besonderheiten: Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar; Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar
  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Größe: 65 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Kuscheltier, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Handspielfigur, Kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.