Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Kleiner Thilo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611958209
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W410
EAN/GTIN:
     06091024896452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Hände, Klappmaul und Zunge bespielbar
  • Pulli und Hose ausziehbar
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Kleiner Thilo" – Einfache bespielbar
Kinder wie auch Erwachsene werden die Living Puppets Handpuppe "Kleiner Thilo" lieben. Der kleine rothaarige Junge trägt einen sportlichen hellblauen Pulli und eine dunkle olivgrüne Hose – an den Hosenbeinen befindet sich je eine Tasche. Die blauen Schuhe sind fest mit der Handspielpuppe verbunden. Die Figur können Sie kinderleicht bespielen: Im Nacken der Puppe befindet sich eine Handöffnung, mit der Sie das Klappmaul und die Zunge bespielen können. In den Oberarmen der Figur ist eine Öffnung, durch die Sie die Arme und die Hände mit den fünf Fingern bewegen können.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 45 cm
  • Augenfarbe: Braun
  • Pulli und Hose ausziehbar
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen
  • Nicht für Kinder unter 10 Monaten geeignet

  • Geschlecht: Junge
  • Besonderheiten: Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar
  • Handpuppen-Größe: 36-45 cm
  • Größe: 45 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Sprachtherapie, Kuscheltier, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.