Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Finja"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611957903
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W603
EAN/GTIN:
     04260300830608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Hände, Klappmaul und Zunge bespielbar
  • Bekleidung komplett ausziehbar
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Finja" – Gute Laune ist ansteckend
Die Handpuppe "Finja" von den Living Puppets hat eine positive Ausstrahlung, die auf alle abfärbt, die in ihrer Nähe sind.
Denn nicht nur bei Feten ist Finja gern gesehen – auch in der Kita, im Kindergarten oder in der Grundschule sorgt die Handspielpuppe für Begeisterung.

Living Puppets Handpuppe "Finja": Bekleidung vollständig abnehmbar
Der Living Puppets Handpuppe "Finja" können Sie die Bekleidung vollständig ausziehen. Zur Kleidung der Handspielfigur gehören ein gelber Rock, ein rosa Streifenpulli, Pünktchenleggins und blaue Sportschuhe. An ihren beiden seitlichen Zöpfen trägt Finja je ein Zopfgummi. Das Klappmaul erreichen Sie über eine Handöffnung im Nacken der Figur. Mit einem Finger der spielenden Hand können Sie die Zunge bewegen. Die Arme und 5-fingrigen Hände bewegen Sie einfach durch eine Öffnung in den Oberarmen der Spielfigur. Dadurch bieten sich Ihnen viele Ausdrucksmöglichkeiten.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 65 cm
  • Hände, Klappmaul und Zunge bespielbar
  • Bekleidung komplett ausziehbar
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Handwäsche/Bleichen nicht erlaubt/nicht im Trommeltrockner trocknen/nicht bügeln/nicht chemisch reinigen
  • Nicht geeignet für Kinder unter 10 Monaten

  • Geschlecht: Mädchen
  • Besonderheiten: Zunge bespielbar; Komplett ausziehbar; Zunge bespielbar; Komplett ausziehbar
  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Größe: 65 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Kuscheltier, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Handspielfigur, Kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.