Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Ronja"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611957509
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     W277
EAN/GTIN:
     06091024732606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Hände, Klappmaul und Zunge bespielbar
  • Jeanshose, Weste und Shirt ausziehbar
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Ronja" bringt alle in Schwung
Die Living Puppets Handpuppe "Ronja" ist selbstbewusst und ihre quirlige Art ist einfach mitreißend. Ronjas Frisur wirkt etwas strubbelig, mittendrin hat das Mädchen kleine geflochtene Strähnen. Die Handspielpuppe trägt eine Jeansweste mit rot abgesetzten Taschen und Kragen. Zu der Kleidung gehören zudem ein rot-weißer Streifenpulli und eine blaue Jeanshose. Die sportlichen gelb-weißen Turnschuhe sind fest am Körper. Diese Accessoires können Sie ausziehen. In den Westentaschen können Sie Spielzeuge oder Süßigkeiten verstecken. Dank des Klappmaul-Prinzips können Sie die Handpuppe kinderleicht zum Leben erwecken. Im Nacken der Spielpuppe befindet sich eine Handöffnung, von der aus Sie das flexible Klappmaul bespielen können. Sie können dabei mit einem Finger in die Zunge greifen und diese bewegen. An den Oberarmen der Figur befindet sich eine Öffnung zum Bespielen der Arme und der Hände mit den Fünf Fingern. Durch das flexible Klappmaul und die Hände erreichen Sie ein mimen- und gestenreiches Spiel.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: 65 cm
  • Augenfarbe: Blau
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Handwäsche / Bleichen nicht erlaubt / Nicht im Trommeltrockner trocknen / Nicht bügeln / Nicht chemisch reinigen
  • Nicht für Kinder unter 10 Monaten geeignet

  • Geschlecht: Mädchen
  • Besonderheiten: Teilweise ausziehbar
  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Größe: 65 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Kuscheltier, Klappmaulpuppe, Handspieltier, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.