Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Horst Pferdinand"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611957411
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     WS677
EAN/GTIN:
     04260300830837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Figur aus der beliebten Handpuppen-Talkshow
  • Einfach bespielbar - für Kinder und Erwachsene geeignet
  • Erstklassige Verarbeitung und Qualität
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Living Puppets Handpuppe "Horst Pferdinand" – witzig, komisch und schrill
Die Living Puppets Handpuppe "Horst Pferdinand" von Wiwaldi & Co. weiß, wie das Showgeschäft läuft. Das Handspieltier ist liebevoll gestaltet: Karl Pferdinand ist in die Jahre gekommen und hat ein struppiges, aber weiches Fell – die Farbe ist Türkis. Das Zirkuspferd trägt auf dem Kopf einen bunten Federschmuck mit 2 rosa und einer lila Feder. Die Brust ziert ein hellbrauner Brustschutz. Das Klappmaul mit dem schönen gelben Pferdegebiss bespielen Sie einfach über eine Öffnung im Nacken des Pferdes.

Produktdetails:
  • Material: Polyester
  • Höhe: Ca. 58 cm
  • Entspricht Sicherheitsnorm EN71
  • Nicht geeignet für Kinder unter 10 Monaten
  • Waschen bis 30°C

  • Handpuppen-Größe: 46-70 cm
  • Besonderheiten: Nicht ausziehbar
  • Geschlecht: Neutral
  • Größe: 58 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Kinderzirkus, Klappmaulpuppe, Handspieltier, Living-Puppets, Handspielpuppe, Therapiepuppe, Living, Puppets, Handspielfigur, Wiwaldi, Tierklappmaulpuppe, Tierklappmaul, Klappmaultier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.