Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Trampolin InGround "Grand Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611956711
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     1956711
EAN/GTIN:
     08715839063134
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Große Sprungfläche für riesigen Springspaß
  • Mit Airflow und TwinSpring ausgestattet
  • Mit TwinSpring Gold-Sprungfedern
  • Mit dickem Schutzrand für mehr Sicherheit
  • Sicherheitsnetz bleibt dank Bogenkonstruktion immer straff


Das Berg Trampolin InGround "Grand Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe für ein Höchstmaß an Sicherheit und ein unvergleichliches Trampolinerlebnis
Wenn Sie ein Trampolin mit unschlagbarem Spaßfaktor in ausgezeichneter Qualität und mit optimalen Sicherheitsfeatures suchen, dann greifen Sie zum Berg Trampolin InGround "Grand Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe. Das Trampolin wurde extra für eine einfache und sichere Montage direkt über dem Boden entworfen. Der Rahmen des ovalen Garten-Trampolins ist galvanisiert und optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt.

TwinSpring Gold-Sprungfedern für ein erstklassiges Sprungverhalten
Die TwinSpring Gold-Federn haben mehr Windungen als herkömmliche Trampolinfedern. Dadurch sind die Federn flexibler und sicherer, was den Springkomfort erhöht. Ein weiterer Vorteil ist die diagonale Anordnung der Sprungfedern. Dadurch erhöht sich der perfekte Sprungbereich. Damit ist der zentrale Teil des Sprungtuchs gemeint, auf dem es sich am komfortabelsten Springen lässt. Dank der TwinSpring Gold-Federn ist der perfekte Sprungbereich größer, was die Sicherheit und den Komfort beim Trampolinspringen zusätzlich erhöht.

Breiter Schutzrand für mehr Sicherheit
Der breite Schutzrand mit seiner dicken Polsterung verhindert, dass Sie mit der Sprungmechanik in Berührung kommen können. Das Sicherheitsnetz schafft eine sichere Sprungzone. Es wird an einer Bogenkonstruktion an der Oberseite des Trampolins befestigt und ist deshalb immer straff. Dank des speziellen Rahmennetzes kann nichts unter das Trampolin gelangen – wie etwa Bälle oder andere Spielsachen. Die Luft kann beim Springen einfach entweichen.

AirFlow Sprungtuch: Weniger Luft, mehr Sprungkraft
Das Berg Trampolin InGround "Grand Champion" ist mit einem AirFlow Sprungtuch ausgestattet, dass erheblich luftdurchlässiger ist, als herkömmliche Sprungtücher. Das verringert den Luftwiderstand, was höhere Sprünge ermöglicht.


Produktdetails:
  • Maße (oval): 520x345 cm
  • Geprüfte statische Belastbarkeit: 600 kg
  • Rohrdurchmesser: 48 mm
  • Rohrwandstärke: 2 mm
  • Schutzrandstärke: 3 cm
  • Schutzrandbreite: 39 cm

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Garten
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Bauweise: InGround
  • Farbe Randbezug: Grau
  • Max. Benutzergewicht: 120 kg
  • Aufhängung: GoldSpring Solo Sprungfedern
  • Gewicht: 124 kg
  • Rahmenhöhe: 27 cm
  • Außenmaße: 515x365 cm
  • Trampolinform: Oval

Weitere Informationen:
Ausführung:
Randbezug Grau
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Bodentrampolin, Gartentrampoline, Berg, Outdoortrampolin, Outdoor-Trampolin, Garten-Trampoline, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, Garten, Trampoline, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, rund, Oval, trampoline, oval, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.251,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,73*
€ 1.633,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,60*
€ 1.616,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,37*
€ 1.560,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,52*
€ 1.526,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,31*
€ 1.489,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.