Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe 430 cm,Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611955734
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     35.44.01.01
EAN/GTIN:
     08715839062755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Ausgezeichnetes Outdoor-Trampolin für den Privatgebrauch
  • TwinSpring Gold Sprungfedern für ausgezeichnete Sprungkraft
  • Mit dickem Schutzrand für mehr Sicherheit
  • Mit Sicherheitsnetz Deluxe
  • Sprungtuch mit Airflow-Technik


Das spitzenmäße Trampolin für den Außenbereich - das Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe
Das Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe ist ein echter Champion unter den Outdoor-Trampolinen, sowohl was das Trampolinspringen und auch die Verarbeitung betrifft. Der stabile, galvanisierte Stahlrahmen des Gartentrampolins sorgt für optimale Sicherheit und einen langen Lebenszyklus.

Optimaler Sprungkomfort durch TwinSpring Gold-Federn
Beim Berg Trampolin "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe kommen TwinSpring Gold-Federn zum Einsatz: Diese Federn haben mehr Windungen als herkömmliche Trampolinfedern. Die Federn sind flexibler und sicherer und erhöhen den Sprungkomfort. TwinSpring Gold-Federn sind vollständig galvanisch verzinkt und optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt. Die Federn sind diagonal angeordnet und mittels 8-fach-vernähten Dreiecksösen mit dem Sprungtuch verbunden. Durch die TwinSpring Gold-Sprungfedern baut sich die Sprungkraft kontinuierlich auf und es wirken wesentlich geringere Kräfte auf den Körper. Dadurch werden die Sprünge höher, sicherer und komfortabler. Ein breiter Schutzrand verhindert, dass Sie mit der Sprungmechanik in Berührung kommen – die Federn sind komplett abgedeckt.

AirFlow Sprungtuch: Höhere Sprünge mit weniger Luft
Ein weiterer Vorteil des Berg Trampolins "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe ist das AirFlow Sprungtuch. Es ist deutlich luftdurchlässiger als herkömmliche Sprungtücher. Die Luft kann viel besser durch die Sprungmatte entweichen, der Luftwiderstand ist deutlich geringer, ideal für höhere Sprünge. Das AirFlow Sprungtuch und die TwinSpring Gold-Federn sind ein perfektes Duo: Der perfekte Sprungbereich bezeichnet den Bereich im Zentrum des Sprungtuches, auf dem es sich am komfortabelsten Springen lässt. Der perfekte Sprungbereich ist beim Berg Trampolins "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe größer, was die Sicherheit zusätzlich erhöht.

Lieferbare Ausführungen:
  • ø 270 cm: Höhe: 70 cm, max. Nutzergewicht: 70 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 350 kg
  • ø 330 cm: Höhe: 85 cm, max. Nutzergewicht: 100 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 500 kg
  • ø 380 cm: Höhe: 90 cm, max. Nutzergewicht: 110 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 550 kg
  • ø 430 cm: Höhe: 95 cm, max. Nutzergewicht: 120 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 600 kg

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Garten
  • Bauweise: Freistehend
  • Farbe Randbezug: Grün
  • Max. Benutzergewicht: 120 kg
  • Gewicht: 136 kg
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Aufhängung: TwinSpring Gold-Federn
  • Rahmenhöhe: 95 cm
  • Außendurchmesser: 430 cm
  • Trampolinform: Rund
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene

Weitere Informationen:
ø:
430 cm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Berg, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, Garten-Trampolin, Garten-Trampoline, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, rund, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,05*
€ 1.557,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,90*
€ 1.550,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,36*
€ 1.505,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,07*
€ 1.473,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,10*
€ 1.434,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.41.93.02
ab € 926,73*
Ähnlich
Berg Toys
35.41.01.01
ab € 1.045,91*
Ähnlich
Berg Toys
1955750
ab € 1.031,86*
Ähnlich
Berg Toys
35.42.01.01
ab € 1.036,76*
Ähnlich
Berg Toys
1955763
ab € 1.141,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.