Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rückentrainer "Edgar"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611950801
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1950801
EAN/GTIN:
     04044475087704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Exklusiv bei Sport-Thieme – Als Gebrauchsmuster geschützt
  • Mehr als 75 Übungen zur Dehnung, Kräftigung und Entspannung
  • Ideal zur Bandscheibenentlastung
  • Inklusive bebilderter Übungsanleitung und Matte
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Rückentrainer "Edgar": Der Name ist Programm
Der Name "Edgar" setzt sich aus den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses einzigartigen Rückentrainers zusammen. Die einzelnen Buchstaben stehen für:

  • E= Entlastung der Bandscheiben und Entspannung der Tiefenmuskulatur nahe der Wirbelsäule.
  • D= Dehnungen zur Lockerung bzw. Auflösung von Muskelfehlspannungen im gesamten Körper.
  • G= Gesundheitssport: aktiv, passiv, präventiv, abwechslungsreich und komfortabel!
  • A= Agilität für alle Altersklassen: Übungsintensitäten über Position bzw. Lage frei wählbar.
  • R= Relax-Situation, physisch und psychisch!

Exklusiv bei Sport-Thieme – Als Gebrauchsmuster geschützt

Weitere Details zum Rückentrainer:
  • Material Gestell: Birkenschichtholz
  • Material Auflagematte: Polygrip-Bezug (Obermaterial: 100 % Polyester)
  • Maße (LxBxH): 125x73x46 cm
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Gewicht: 13 kg

Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Bank, Dehnen, Rückenstrecker, Rückentraining, Rückenschule, Rumpfstabilisator, Bauchtrainer, Wirbelsäule, Rücken, Trainer, Rückenstabilisator, Firmenfitness, profi, wirbelsäulenstrecker, rückenschmerzen, zuhause, geräte, frauen, männer, rumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.