Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenea Ergonomiewanne-Set mit Raps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611908901
Hersteller:
     Wenea
Herst.-Nr.:
     1908901
EAN/GTIN:
     04044475073585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomiewanne
Therapieraps
Threrapie-Raps
therapieraps wenea

  • Besonders angenehm in der Behandlung auch durch die Ergonomiewanne
  • Komplett-Set: Wanne mit Einlage und 6 kg Wenea-Raps
  • Natürliche Kälteanwendung zum Sensibilitätstraining
  • Geeignet zur taktilen Stimulation und Mobilisation
  • Kühlt Hand- und Fingergelenke


Wenea Ergonomiewanne-Set mit Raps für Mobilitätsübungen und sensorische Stimulation
Das Wenea Ergonomiewanne-Set mit Raps ist eine gute Wahl für Ergo und Physiotherapeuten. Die Wanne besteht aus Kunststoff – zusätzlich ist noch eine Einlage aus 100 % Baumwolle enthalten. Den Wenea Raps setzen Sie abhängig von der Art der Anwendung bei Zimmertemperatur oder gekühlt ein.

Vorab gründlich reinigen
Wenn Sie den Raps verwenden, sollten Sie die zu behandelnden Körperteile vor der Anwendung gründlich waschen und desinfizieren. Dadurch bleiben die Rapskörner länger sauber.
Bei Verletzungen der Haut, Allergien und Infektionskrankheiten dürfen Sie den Wenea Raps nicht verwenden.

Produktdetails:
  • Material Wanne: Kunststoff
  • Maße Wanne (BxTxH): Maße: 64x48x13 cm
  • Wanne mit Einlage (100 % Baumwolle)
  • 6 kg Wenea Raps
  • WeneaRaps ist ein Qualitätsprodukt, das mehrfach gereinigt und auf Pilz- und Pestizidrückstände untersucht wird

  • Produktart: Therapieraps

Weitere Suchbegriffe: therapieraps, Wahrnehmungsförderung, Rapswanne, Kiesbecken, Kieselbad, Matschtisch, Kieswanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.