Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Materialboxen-Set 4er


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611864784
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1864784
EAN/GTIN:
     04044475034159
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
Spiele-Sets

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Platzsparend stapelbar
  • Deckel festschließend und abschließbar
  • Leichte Reinigung dank glatter Innenwände
  • Umweltfreundlich und recyclebar


Die Sport-Thieme Materialboxen-Set 4er: Für Sport, Spiel, Freizeit, Werkstatt und Lager
In der Materialbox verstauen Sie problemlos Ihre Sachen und schaffen Ordnung und Übersicht für Sport, Spiel, Freizeit, Haushalt, Werkstatt und Lager. Kleinere Sportgeräte, Spielzeuge, Kleidung oder Werkzeug – es gibt kaum einen Inhalt, für den die farbenfrohen Transportbehälter nicht geeignet sind. Durch die Begrenzung im Deckelrahmen lässt sich die Material-Box sicher und platzsparend stapeln. Mit den ergonomisch geformten Griffmulden ist ein einfacher und bequemer Transport der Material-Box möglich.

Produktdetails:
  • Aus hochfestem Spezialkunststoff
  • Spezielle Randverstärkung
  • Platzsparend stapelbar
  • Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
  • Kanten mit Sicherheitsentlüftung

Maße und Gewicht:
  • Außenmaß (BxTxH): ca. 80x52x31,5 cm
  • Innenmaß (BxHxT): ca. 72,8x31,5x41,8 cm
  • Gewicht: ca. 3,2 kg
  • Fassungsvermögen: 90 Liter
  • Belastbar bis ca. 150 kg

  • Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: spiele sets, Kiste, Transportbox, Materialkiste, Aufbewahrungsbox, Plastikbox, Stapelbox, Transportkiste, Aufbewahrungskiste, Plastikkiste, Plastikbehälter, Kunststoffbox, Kunststoffkiste, Kunststoffbehälter, Kisten, Lagerkiste, Lagerbox, ordnung-schaffen, Ballzubehör, Kunstoffboxen, Kunstoffbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 34,1425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 171,37*
€ 203,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 170,27*
€ 202,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 159,98*
€ 190,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 151,33*
€ 180,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 136,57*
€ 162,52
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.