Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Materialbox "90 Liter" Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611864700
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1209028
EAN/GTIN:
     04044475110969
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
sport-thieme materialbox

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Zur übersichtlichen Lagerung
  • Platzsparend stapelbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Materialbox "90 Liter": Alles ordentlich verstaut
Mit der Sport-Thieme Materialbox "90 Liter" haben Sie eine praktische Aufbewahrungsbox für kleinere Sportgeräte, Spielzeug, Kleidung oder Werkzeug. Sie ist aus hochfestem Kunststoff gefertigt und bietet mit einem Fassungsvermögen von 90 Liter ausreichend Platz. Für einen leichten Transport verfügt die Box über ergonomisch geformten Griffmulden. Besonders praktisch: Durch die Begrenzung im Deckelrahmen lässt sich die Sport-Thieme Materialbox (leer) platzsparend stapeln. Aus hochfestem Spezialkunststoff

Produktdetails:
  • Spezielle Randverstärkung
  • Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
  • Kanten mit Sicherheitsentlüftung

Weitere Details:
  • Außenmaß (BxHxT): ca. 80x31,5x52 cm
  • Innenmaß (BxHxT): ca. 72,8x31,5x41,8 cm
  • Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Blau, Grün
  • Gewicht: ca. 3,2 kg
  • Fassungsvermögen: 90 Liter
  • Belastbar bis ca. 150 kg

  • Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Transportwagen-f., Kleingeräte, Materialwagen, Kiste, Transportbox, Materialkiste, Aufbewahrungsbox, Plastikbox, Stapelbox, Transportkiste, Aufbewahrungskiste, Plastikkiste, Plastikbehälter, Kunststoffbox, Kunststoffkiste, Kunststoffbehälter, Kisten, Lagerkiste, Lagerbox, Gerätekiste, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballzubehör, Kunstoffboxen, Kunstoffbox, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Transportkisten, Transportbehälter, ordnung-schaffen, Materialkisten, Aufbewahrungskisten, Lagerkisten, Lagerboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1209027
ab € 25,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
1209026
ab € 25,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
1209024
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.