Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schaukelringe-Set "Indoor" Ohne Schaukelbrett


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611864377
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1864377
EAN/GTIN:
     04044475034142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukelbrett
Spiele-Sets
schaukelbrett

  • Schnelle Montage durch einfaches Einhängen in die Ringe
  • Klettbänder sorgen für sicheren Halt des Schaukelbretts
  • Komplett-Set inkl. Seilen, Turnringen, Deckenhalterung und ggf. Schaukelbrett
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schaukelringe-Set "Indoor": Garantierter Schaukelspaß
Das Sport-Thieme Schaukelringe-Set "Indoor" kann sowohl in der Turnhalle, als auch in den eigenen 4 Wänden eingesetzt werden. Es ist in 2 Ausführungen erhältlich: Mit und ohne Schaukelbrett.

Produktdetails Deckenhalterung:
  • Verzinktes Stahl
  • Größe (LxBxH): 250x50x53 mm
  • Durchmesser Löcher: 14 mm
  • Abstand zwischen den Borlöchern: 200 mm
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Inkl. Karabinerhaken

Produktdetails Turnringe:
  • Material: Schichtholz
  • ø Außen: 236 mm
  • ø Innen: 180 mm
  • Gewicht: 600 g/Paar
  • Max. Belastbarkeit: ca. 700 kg (Zugkraft)

Produktdetails Schaukelseile:
  • Material: Polyamid
  • Länge: 3,5 m
  • Bruchfestigkeit: 800 kg
  • Mit Kauschen und Verstellacht

Produktdetails Schaukelbrett:
  • Maße (LxBxH): 60x20x2,1 cm
  • Sitzfläche (LxB): 47x20 cm
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • Max. Belastbarkeit: ca. 120 kg

  • Altersempfehlung: ab 6 Jahren
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Länge: 350 cm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Maße: ø 23,6 cm
  • Gewicht: 4 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schaukelbrett
Weitere Suchbegriffe: Schaukelringe, Schaukelringe-Set, schaukel, für, erwachsene, Schaukel, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Hangelgriffe, Holzschaukelringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 142,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 176,05*
€ 209,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 175,01*
€ 208,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 167,62*
€ 199,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 158,67*
€ 188,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 142,09*
€ 169,09
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2690302
ab € 211,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.