Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enders Aufbewahrungsbox aus Aluminium Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611854507
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     3910
EAN/GTIN:
     04000591039102
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

  • Zum Transport, Aufbewahrung, Schutz für Sport, Spiel & Freizeit
  • Staub- und spritzwasserdicht
  • Stabil und formbeständig
  • Mit Hebelspannverschluss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Enders Aufbewahrungsbox aus Aluminium für Sport, Spiel, Freizeit, Werkstatt und Lager
In der Enders Aufbewahrungsbox aus Aluminium verstauen Sie problemlos Ihre Sachen. Kleinere Sportgeräte, Spielzeug, Kleidung oder Werkzeug – es gibt kaum einen Inhalt, für den der Transportbehälter nicht geeignet ist. Durch die Begrenzung im Deckelrahmen lässt sich die Aluminium-Box sicher und platzsparend stapeln. Mit den seitlichen Sicherheitstragegriffen und einem Frontgriff aus bruchsicherem Kunststoff ist ein einfacher und bequemer Transport der Aluminium-Box möglich.

Produktdetails:
  • Staub- und spritzwasserdicht
  • Mit Hebelspannverschlüssen
  • Geruchsneutral, lebensmittelbeständig
  • Extra starke Wandstärke (ca. 1 mm)
  • Stapelbar

Maße und Gewicht:
  • Außenmaß (BxHxT): 80x36,5x54 cm
  • Innenmaß (BxHxT): 77,5x33x51 cm
  • Gewicht: ca. 6,6 kg
  • Fassungsvermögen: 130 Liter
  • Belastbar bis ca. 130 kg

  • Produktart: Materialboxen; Aufbewahrungskiste; Aufbewahrungsbox
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Ausführung:
Box
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, aluminiumbox enders, sammelbehälter, Koffer, Aufbewahrung, Materialbox, Materialwagen, Transportbox, Materialkiste, Aufbewahrungsbox, Mannschaftskoffer, Trikotkoffer, Stapelbox, Transportkiste, Aufbewahrungskiste, Materialkoffer, Transportkoffer, aufbewahrungskoffer, Alubox, Alukiste, Alukoffer, Aluminium-Koffer, Aluminium-Kiste, Aluminium-Box, Alu-Box, Alu-Kiste, Alu-Koffer, Mannschaftsausstattung, Gerätekiste, Klappkisten, Ballzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.