Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Set für Sicherheitsspiegel "Kristall" Spiegelleiste Na...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611850707
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1850707
EAN/GTIN:
     04044475285506
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen
Tanzspiegel

  • Stabile, schnelle und einfache Wandbefestigung
  • Bestehend aus Spiegel-, Blend- und Montageleisten
  • In 2 Farben erhältlich: Natur und Weiß
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Befestigungs-Set für den Sicherheitsspiegel "Kristall" - für eine sichere Montage
Das Befestigungs-Set für Sicherheitsspiegel "Kristall" besteht aus Montageleisten, Spiegelleisten und Blendleisten. Die Montageleisten werden oben und unten an der Wand befestigt; d. h. Sie benötigen pro Meter Spiegelbreite die doppelte Menge an Montageleisten. Die Spiegelleisten werden rundherum auf die Montageleisten geschraubt. Sie benötigen pro Meter Spiegelbreite und -höhe die doppelte Menge an Spiegelleisten. Die Blendleisten werden als Seitenabschluss links und rechts an die Spiegelkonstruktion angebracht. Hier werden jeweils Leisten in der entsprechenden Spiegelhöhe benötigt. Bitte beachten Sie, dass Blendleisten bei Kombination von mehreren Spiegeln nebeneinander (als große Fläche) dann nur für die linke und rechte Seite der Gesamtfläche benötigt werden. Spiegel- und Blendleisten sind, speziell für Spiegelmontagen in Snoezelen-Räumen, auch in Weiß erhältlich.

Material:
  • Montageleiste, 200x6x4 cm: Fichte Natur
  • Spiegelleiste Natur, 220x5x1,2 cm: Buche Massivholz lackiert
  • Spiegelleiste Weiß, 220x5x1,2 cm: MDF Weiß lackiert
  • Blendleiste Natur, 220x4x3 cm: Buche Massivholz lackiert
  • Blendleiste Weiß, 220x4x3 cm: Buche Weiß lackiert
  • Ohne Befestigungsmaterial wie Schrauben, Dübel und Abdeckkappen

Hier zwei Rechenbeispiele:
Für einen Spiegel 2 m hoch und 1,5 m breit benötigen Sie:
  • 3 m Montageleisten
  • 7 m Spiegelleisten
  • 4 m Blendleisten

Für eine Spiegelfläche: 2 m hoch und 4,5 m breit benötigen Sie:
  • 9 m Montageleisten
  • 13 m Spiegelleisten
  • 4 m Blendleisten

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiegelleiste Natur, 220x5x1,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapiespiegel, Trainingsspiegel, spiele sets, Sicherheitsspiegel, Kristall, Zubehör, Montagezubehör, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1850723
ab € 92,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
1776658
ab € 94,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
1850710
ab € 76,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
1776645
ab € 84,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.