| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611847000 Herst.-Nr.: 1847000 EAN/GTIN: 04044475201933 |
| |
|
| | |
| - Zur Gleichgewichtsschulung
- Trainiert Reaktion und Koordination
- Schult die Standstabilität
- Zur Rehabilitation und Therapie
- Für das Fitness- und Krafttraining
Das Balance-Pads-Set "Balance und Koordination": Kräftigen Sie Ihre Muskulatur!Das Balance-Pads-Set "Balance und Koordination" besteht aus 10 Balance Pads und 5 SoftX Koordinationswippen und 5 Anti-Rutsch-Matten. Das Balance Pad besteht aus einem Spezialschaumstoff und besitzt eine rutschhemmende Unterseite für stabilen Stand. Mit diesem Trainingsgerät verbessern Sie Gleichgewicht, Koordination und kräftigen Ihre Fuß-, Hüftgelenks- und Kniemuskulatur. Mit der SoftX Koordinationswippe verstärken Sie die Instabilität des Pads. Einfach das Pad auf die Wippe legen und den Trainingseffekt erhöhen. Einsteiger können das Koordinationsgerät auch ohne das Pad nutzen. Lieferumfang:- 10 Balance Pads
- 5 SoftX Koordinationswippen
- 5 Sport-Thieme Anti-Rutsch-Matten
Produktdetails Balance Pad:- Material: Spezialschaumstoff mit Vinyl-Ummantelung
- Maße: 50x40x6 cm
- Gewicht: 0,77 kg
Produktdetails SoftX Koordinationswippe:- Maße (LxBxH): 50x45x9 cm
- Belastbar bis 100 kg
Produktdetails Anti-Rutsch-Matten:- Material: PVC-Weichschaum
- Maße (LxBxH): 30x40x0,13 cm
- Gewicht: ca. 40 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balance matte, Balance, Pad, Paddel, Gruppen-Fitness, Wippe, Koordination, Therapie, Rehabilitation, Gruppenfitness, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Gleichgewichtsschulung, Koordinationswippe, Standstabilität, Gleichgewichtspolster |
| | |
| |