Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winther Viking Laufrad BikeRunner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611836006
Hersteller:
     Winther
Herst.-Nr.:
     8900490
EAN/GTIN:
     05703177004219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreirad
Kinder Laufrad
Kinder Motorrad
Kinderlaufrad

  • Ohne Ecken und Kanten: Sicherer Fahrspaß
  • Verbessert die Balance: Vorbereitung auf Roller und Fahrrad
  • Wasserfester Gummisattel: Kleine Pfützen einfach wegwischen
  • Stabile Konstruktion und kompletter Ersatzteilservice
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Winther Viking Laufrad "BikeRunner" – Flott unterwegs ohne Pedale
Ein Laufrad ist die ideale Zwischenstufe beim Umstieg vom Dreirad auf Fahrrad oder Roller. Der Bewegungsablauf beim Laufrad Fahren entspricht den natürlichen körperlichen Fähigkeiten von Kindern. Indem sie mit großen Schritten Schwung aufnehmen und kurze Strecken gleiten schulen sie ihren Gleichgewichtssinn. Dabei haben die Kleinen immer das vertraute Gefühl von festem Boden unter den Füßen: Wird es etwas wackelig, strecken sie einfach die Beine aus und stehen wieder sicher. So lernen Kids mit dem Viking Laufrad BikeRunner ohne Angst das Fahrradfahren. Und weil jedes Kind sein eigenes Tempo hat, das eine früher Fahren lernt, das andere später, gibt es das Winther Viking Laufrad "BikeRunner" in zwei Größen. Dabei sind die Abmessungen des Modells „Mini“ speziell auf kleine Kinder von 2 bis 4 Jahren abgestimmt, das größere Modell „Maxi“ eignet sich hingegen für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren.

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kinderkrippe
  • Altersgruppe: 0-3 Jahre
  • Material: Metall
  • Material Reifen: Gummi
  • Bremssystem: Ohne
  • Reifenart: Gummireifen
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Farbe: Rot
  • Alter: ab 2 Jahren
  • Material Sitzfläche: Gummi
  • Maße : 71x44x52 cm
  • Gewicht: 7,4 kg
  • Sitzhöhe: 35 cm
  • Material Rahmen: Stahl
  • Lenkerhöhe: 52 cm
  • Lenkerbreite: 45 cm
  • Reifendurchmesser: 22 cm

Weitere Suchbegriffe: Lauflernrad, Kettcar, Tretauto, winther dreirad, kettcar, bike, runner, Balancerad, Balanceräder, Balancebike, Laufräder, Lernfahrrad, spielen-toben-lernen2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winther
8900486
ab € 227,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.