| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611796807 Herst.-Nr.: 1796807 EAN/GTIN: 04044475069533 |
| |
|
| | |
| - Äußerst robust
- Passend für alle Geräte bis 28 cm Tiefe
- Mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Verletzungen
- Lieferbar in 2 unterschiedlichen Breiten
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Regal für Snoezelen-Räume: Bringt Ordnung beim SnoezelenDas Sport-Thieme Regal ist die optimale Lösung für Snoezelen-Räume, denn es ist dank der verwendeten MDF-Platten besonders stabil. Das Wandregal gibt es in 2 unterschiedlichen Breiten: 40 cm oder 80 cm – je nachdem, wie viel Platz Sie benötigen. Auf der Regalplatte bringen Sie Snoezelen-Material bis zu einer Tiefe von 28 cm unter. Das praktische Regal ist mit wandseitigen Bohrungen versehen. Mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln bringen Sie das Snoezelenmöbel an der Wand an. Das weiß lackierte Regal passt ausgezeichnet in die Snoezelen-Landschaft – Lichteffekte kommen auf der weißen Oberfläche optimal zur Geltung. Produktdetails:- Material: MDF-Platten, weiß lackiert
- Mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Verletzungen
- Lieferbar in 2 Größen (BxT) 40x30 cm oder 80x30 cm
- Wandseitige Bohrungen zur Befestigung
- Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | BxT: 40x30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal, SNOEZELEN, Snoezelen, Möbel, Snoezelenmöbel, Zubehör, Eigene, Fertigung |
| | |
| |